Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandvitrine, BxTxH 1350x120x1060 mm, 2 Glasböden, Flügeltüren, alusilber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandvitrine, BxTxH 1350x120x1060 mm, 2 Glasböden, Flügeltüren, alusilber
Wandvitrine, BxTxH 1350x120x1060 mm, 2 Glasböden, Flügeltüren, alusilber
Wandvitrine, BxTxH 1350x120x1060 mm, 2 Glasböden, Flügeltüren, alusilber
Wandvitrine, BxTxH 1350x120x1060 mm, 2 Glasböden, Flügeltüren, alusilber
Wandvitrine, BxTxH 1350x120x1060 mm, 2 Glasböden, Flügeltüren, alusilber
Wandvitrine, BxTxH 1350x120x1060 mm, 2 Glasböden, Flügeltüren, alusilber
Artikel-Nr.:
     369-E850640
Herst.-Nr.:
     E850640
EAN/GTIN:
     4250366502816
Suchbegriffe:
Hängevitrine
Wand-Vitrine
Wandvitrine
hängevitrine
∙ Modernes Display für Verkauf und Ausstellung∙ 120 mm Bautiefe∙ Nutzbare Innentiefe 95 mm∙ Stabile Profilkonstruktion mit spitzen Ecken∙ Ganzglas-Flügeltüren aus ESG-Sicherheitsglas ∙ Öffnungswinkel 180°∙ Zwei Glas-Fachböden stufenlos höhenverstellbar ∙ Magnethaftende Rückwand· Entsprechen den Brandschutzbedingungen B1· Wandvitrinen mit Tiefe 180 mm sind auf Anfrage lieferbar
Weitere Informationen:
Verschließbar:
ja
Abmessung (B x T x H):
1350 x 120 x 1060mm
Ausführung Vitrine:
Wandvitrine
Anzahl Böden:
2 Stück
Anlieferung:
montiert
Türart:
Schiebetür
Anzahl Fachböden:
2 Stück
Höhe:
1060 mm
Material Glas:
Einscheibensicherheitsglas (ESG)
Abmessungen (B x T x H):
1350 x 120 x 1060 mm
Tiefe:
120 mm
Material Rahmen:
Aluminium
Breite:
1350 mm
Inkl. Beleuchtung:
nein
Farbe Rahmen:
silber
Weitere Suchbegriffe: Vitrinen, Glasschrank, Glasschränke, Sammlervitrinen, Glasvitrinen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 881,26*
€ 1.021,29*
Lager 369
Frei Haus
ab € 1.101,41*
€ 1.282,58*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.282,58*
€ 1.526,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.277,58*
€ 1.520,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.213,48*
€ 1.444,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.168,70*
€ 1.390,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.101,41*
€ 1.310,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
E855293
ab € 250,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.