Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobiles Montageregal, beidseitig, Anzahl Kästen: 24xGr. 6, 128xGr. 7, 32xGr. 8,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobiles Montageregal, beidseitig, Anzahl Kästen: 24xGr. 6, 128xGr. 7, 32xGr. 8,
Mobiles Montageregal, beidseitig, Anzahl Kästen: 24xGr. 6, 128xGr. 7, 32xGr. 8,
Mobiles Montageregal, beidseitig, Anzahl Kästen: 24xGr. 6, 128xGr. 7, 32xGr. 8,
Mobiles Montageregal, beidseitig, Anzahl Kästen: 24xGr. 6, 128xGr. 7, 32xGr. 8,
Mobiles Montageregal, beidseitig, Anzahl Kästen: 24xGr. 6, 128xGr. 7, 32xGr. 8,
Mobiles Montageregal, beidseitig, Anzahl Kästen: 24xGr. 6, 128xGr. 7, 32xGr. 8,
Artikel-Nr.:
     369-E849242
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     7022.04.3513
EAN/GTIN:
     4251142230923
Suchbegriffe:
Regalwand Sichtlagerkästen
Stellwand Sichtlagerkästen
Fahrregal Sichtkästen
Fahrregal für Sichtlagerkästen
∙ Mobile Material- und Kleinlager, beidseitig bestückt mit Schlitzplatten · Sichtlagerkästen aus Polyethylen halten Kleinteilematerial aller Art übersichtlich griffbereit und sorgen für einfachen Transport ∙ Ausführung in 3 verschiedenen Höhen ∙ Kunststoffbeschichtung in lichtgrau RAL 7035 · Mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen Ø 100 mm, grau spurlos, davon 2 mit Feststeller gemäß EN 1757-3
Weitere Informationen:
Ausführung Platte:
Schlitzplatte
Tiefe:
500 mm
Anlieferung:
zerlegt
Abmessung Höhe:
1580 mm
Nutzung:
beidseitig
Plattenfarbe:
RAL 7035 Lichtgrau
Abmessung Breite:
1000 mm
Anzahl Kästen:
24 x Gr. 6, 128 x Gr. 7, 32 x Gr. 8 Stück
Weitere Suchbegriffe: Rollregal Sichtkästen, Rollwagen Sichtkästen, Sichtkastenrollregal, Lagersichtbox, Lagersichtkasten, Sichtbox, Sichtlagerbox, Sichtlagerkasten, Werkstattwagen, Werkzeugwagen, Werkstückwagen, lagersichtkasten pe, werkstattwagen, Schlitz- und Lochplatten-Sytemeinheiten, Schlitz- und Lochplatten-Systemeinheiten, Systemeinheiten
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 800,97*
€ 890,18*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 800,42*
€ 892,37*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 832,66*
€ 921,62*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 854,25*
€ 948,73*
Lager 369
Frei Haus
ab € 1.035,96*
€ 1.150,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.150,73*
€ 1.369,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.149,34*
€ 1.367,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.079,08*
€ 1.284,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.055,45*
€ 1.255,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.035,96*
€ 1.232,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BRB-Lagertechnik
20090
ab € 2,03*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
55138
ab € 2,03*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
55139
ab € 2,03*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
55137
ab € 2,03*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
20091
ab € 4,91*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
55141
ab € 4,91*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
55142
ab € 4,91*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
55140
ab € 4,86*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
20092
ab € 8,55*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
55144
ab € 7,74*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
55145
ab € 7,70*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
55143
ab € 7,68*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
55148
ab € 11,60*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
55147
ab € 11,36*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
55146
ab € 12,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.