| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E849183 Herst.-Nr.: 1910.00.0216 EAN/GTIN: 4251142201879 |
| |
|
| | |
| ∙ Optimales Schranksystem für eine sichere und übersichtliche Aufbewahrung von vielfältigen Werkzeugteilen, Schlüsselprofilen und allen anderen Dingen, die man ordentlich und sicher verstauen möchte ∙ Überschaubare Ordnung auf kleinstem Raum ∙ Zugriffbereit durch leichtgängige Schrankauszüge∙ Sicher verschlossen durch ein zentrales Sicherheits-Zylinderschloss ∙ Die Auszüge laufen auf stahlkugelgelagerten Teleskopschienen mit Vollauszügen und besitzen selbstverständlich eine Auszugsperre. br/Schranksystem in XXL-Ausführung. Extra breit mit besonders viel Platz für Werkzeuge, Maschinenteile und vieles mehr. br/br/∙ Traglast: 200 kg pro Auszug (bei gleichmäßig verteilter Last)br/∙ Lochbild: 12 x 44 Löcherbr/∙ Nutzfläche: 428 x 1640 mmbr/∙ Nutztiefe 240 mm je Seite Weitere Informationen: | | Farbe Korpus: | RAL_7035_lichtgrau | Material: | Stahl | Farbe Front: | RAL_5010_Enzianblau | Anlieferung: | montiert | Abmessung Tiefe: | 600 mm | Abmessung Höhe: | 2000 mm | Ausführung Schloss: | Zylinderschloss | Abmessung Breite: | 1100 mm | Traglast je Auszug: | 200 | Anzahl Auszüge: | 2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, werkzeugschrank tiefe 600 mm, material werkzeugschrank, werkzeugschrank kappes, Schränke, Schrank, Vertikalschrank, Vertikalschränke, Auszugschrank, Auszugschränke |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.225,01* | € 3.506,02* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.249,10* | € 3.506,02* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.288,03* | € 3.564,96* | | | | Lager 369 | | | | | | Frei Haus | ab € 4.241,50* | € 4.536,82* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 4.136,49* | € 4.701,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|