Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattwagen, 2 Lochpl. je Seite, Hakensort. 12-tlg., div.Kästen, Zubehör, BxT


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Werkstattwagen, 2 Lochpl. je Seite, Hakensort. 12-tlg., div.Kästen, Zubehör, BxT
Werkstattwagen, 2 Lochpl. je Seite, Hakensort. 12-tlg., div.Kästen, Zubehör, BxT
Werkstattwagen, 2 Lochpl. je Seite, Hakensort. 12-tlg., div.Kästen, Zubehör, BxT
Werkstattwagen, 2 Lochpl. je Seite, Hakensort. 12-tlg., div.Kästen, Zubehör, BxT
Artikel-Nr.:
     369-E848694
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     E848694
EAN/GTIN:
     4251142231111
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox
Praxisgerechte Modelle mit Loch- und/oder Schlitzplatten ...bringen Werkzeuge und Kleinteile zum Arbeitsort!!!Besonders praktischer Rollwagen zur übersichtlichen Lagerung von Werkstücken, der es ermöglicht, alle benötigten Werkstücke sofort greifbar am Arbeitsplatz zu haben.∙ Solide, schlag- und kratzfest kunststoffbeschichtete Stahlkonstruktion in RAL 7035 lichtgrau, Platten in RAL 5010 enzianblau oder RAL 7035 lichtgrau, wahlweise in 2 Farben lieferbar oder auf Anfrage weitere Farben möglich∙ Je zwei leichtläufige Lenkrollen mit Feststeller und Bockrollen, grau spurlos gem. EN 1757-3Technische Daten:B x T x H: 1000 x 500 x 1230 mmLoch- und Schlitz­platten­zubehör siehe Seiten 709-712
Weitere Informationen:
Abmessung (B x H):
1000 x 1230mm
Anzahl Lochplatten:
4 Stück
Anzahl Schlitzplatten:
0 Stück
Nutzung:
beidseitig
Anlieferung:
zerlegt
Abmessungen (B x H):
1000 x 1230 mm
Höhe:
1230 mm
Ausführung Profile:
Loch- und Schlitzplatten
Abmessung Breite:
1000 mm
Abmessung Höhe:
1230 mm
Plattenfarbe:
RAL5010 enzianblau
Ausführung Platte:
Loch- und Schlitzplatten
Format:
Quer
Breite:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: Sichtlagerkasten, Werkstattwagen, Werkzeugwagen, sichtbox kappes grau, werkstattwagen, kappes werkstattwagen, Schlitz- und Lochplatten-Sytemeinheiten, Schlitz- und Lochplatten-Systemeinheiten, Systemeinheiten
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
pro Satz
Frei Haus
ab € 501,59*
€ 576,49*
7 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 503,46*
€ 576,49*
11 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 526,29*
€ 603,72*
Lager 369
pro Paket
Frei Haus
ab € 680,30*
€ 765,86*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 765,86*
€ 911,37
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 752,22*
€ 895,14
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 723,67*
€ 861,17
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 705,38*
€ 839,40
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 680,30*
€ 809,56
pro Paket
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.