Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klein-Rollenbahn mit Kunststoffrollen, Bahnbreite 200 mm, Achsabstand 25 mm, Rol


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klein-Rollenbahn mit Kunststoffrollen, Bahnbreite 200 mm, Achsabstand 25 mm, Rol
Klein-Rollenbahn mit Kunststoffrollen, Bahnbreite 200 mm, Achsabstand 25 mm, Rol
Klein-Rollenbahn mit Kunststoffrollen, Bahnbreite 200 mm, Achsabstand 25 mm, Rol
Klein-Rollenbahn mit Kunststoffrollen, Bahnbreite 200 mm, Achsabstand 25 mm, Rol
Artikel-Nr.:
     369-E846803
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     CE122R90201
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kleinrollenbahn
Kunststoffrollenbahn
Rollenbahn
Rollenbahnen
Zum Transport von kleinen Gegenständen durch Gefälle. Das Fördergut sollte mindestens auf 3 Tragrollen aufliegen, somit also nicht kürzer sein als 75 mm∙ Rahmengerüst aus U-Profilen 20/70/20 ∙ Verzinkt ∙ Tragrollen wahlweise Stahlrohr verzinkt oder Kunststoffrohr in den Durchmessern 20 und 30 mm ∙ Kurven-innenradius 800 mm ∙ Tragrollen der Kurven je nach Bahnbreite durchgehend bzw. mehrfach geteilt ∙ Die Tragrollen stehen über die Rahmenoberkante hinaus, so dass auch überbreite Gebinde gefördert werden können oder das Fördergut seitlich auf- und abgeschoben werden kann· Tragrollen aus blauem Kunststoffrohr Ø 20 mm, Wandstärke 1,5 mm, beidseitig mit Kugellagereinsätzen und KunststoffbödenStützen sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat als Zubehör mitbestellt werden.
Weitere Informationen:
Anlieferung:
montiert
Teilung:
25 mm
Rollen-Ø:
20 mm
Bahnelement:
Kurve 90°
Bahnbreite:
200 mm
Farbe Rolle:
blau
Achsabstand:
25 mm
Material Rolle:
Kunststoff
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 564,49*
€ 643,98*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 565,93*
€ 648,24*
Lager 369
Frei Haus
ab € 818,59*
€ 922,13*
18 Tage
10
Frei Haus
ab € 1.319,59*
€ 1.465,97*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 922,13*
€ 1.097,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 911,90*
€ 1.085,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 879,13*
€ 1.046,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 853,57*
€ 1.015,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 818,59*
€ 974,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blume-Rollen
ZF101R40090
ab € 99,61*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF101R30090
ab € 62,34*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R40090
ab € 98,75*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R30090
ab € 61,97*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R40090
ab € 252,06*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R20330
ab € 62,01*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R20390
ab € 65,16*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R20550
ab € 68,13*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R20680
ab € 71,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.