Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatzbodenbelag aus Vinyl, Mattenware texturiert, Farbe schwarz/gelb, LxB


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Arbeitsplatzbodenbelag aus Vinyl, Mattenware texturiert, Farbe schwarz/gelb, LxB
Arbeitsplatzbodenbelag aus Vinyl, Mattenware texturiert, Farbe schwarz/gelb, LxB
Arbeitsplatzbodenbelag aus Vinyl, Mattenware texturiert, Farbe schwarz/gelb, LxB
Arbeitsplatzbodenbelag aus Vinyl, Mattenware texturiert, Farbe schwarz/gelb, LxB
Arbeitsplatzbodenbelag aus Vinyl, Mattenware texturiert, Farbe schwarz/gelb, LxB
Arbeitsplatzbodenbelag aus Vinyl, Mattenware texturiert, Farbe schwarz/gelb, LxB
Artikel-Nr.:
     369-E846435
Hersteller:
     Notrax
Herst.-Nr.:
     E846435
EAN/GTIN:
     0662641692909
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
∙ Aus Vinylschaum für sicheres Gehen und gesundes Stehen ∙ Entlastet Mitarbeiter bei langem Stehen und Gehen und beugt Ermüdungserscheinungen vor ∙ Geeignet für trockene Arbeitsbereiche und leichte Beanspruchung, z. B. Pack- und Sortierarbeitsplätze ∙ 4 abgeschrägte Kanten ∙ Geprüft auf Rutschfestigkeit (R10) ∙ Wahlweise mit Oberfläche gerillt, texturiert oder texturiert und antistatisch in den Farben schwarz/gelb oder grau lieferbarEigenschaftenMaterial: VinylAnwendung: Trockene Arbeitsbereiche, leichte BeanspruchungGewicht: 3 kg pro m2Stärke: 9 mmEinsatzorte sind z. B.:∙ An Packtische∙ An SortierarbeitsplätzeRollenware: Rollenlänge max. 18,3 m∙ Auch in antistatischer Ausführung lieferbar (ESD)
Weitere Informationen:
Stärke:
9 mm
Material:
Vinyl
Konfektionierung:
Matte
Gewicht:
2,73 kg
Farbe:
schwarz/gelb
Breite:
910,0 mm
Länge:
lfm, mm
Weitere Suchbegriffe: anti-ermüdungsmatte schwarz/gelb pvc, anti ermüdungsmatte, anti-ermüdungsmatte pvc, Bodenbelag, Bodenbeläge, Arbeitsplatzbodenbelag, Arbeitsplatzbodenbeläge, Matten
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 29,13*
€ 39,44*
6 Tage
105
€ 7,90*
ab € 29,56*
€ 40,15*
Lager 369
€ 5,00*
ab € 39,48*
€ 53,09*
20 Tage
unbekannt
€ 6,40*
ab € 40,88*
€ 54,88*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 53,09*
€ 63,18
pro Meter
ab 2 Meter
€ 51,97*
€ 61,84
pro Meter
ab 5 Meter
€ 49,31*
€ 58,68
pro Meter
ab 10 Meter
€ 48,06*
€ 57,19
pro Meter
ab 20 Meter
€ 46,19*
€ 54,97
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 39,48*
€ 46,98
pro Meter
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.