Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatzbodenbelag aus Vinyl, Rollenware gerillt, Farbe schwarz/gelb, LxB 18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsplatzbodenbelag aus Vinyl, Rollenware gerillt, Farbe schwarz/gelb, LxB 18
Arbeitsplatzbodenbelag aus Vinyl, Rollenware gerillt, Farbe schwarz/gelb, LxB 18
Arbeitsplatzbodenbelag aus Vinyl, Rollenware gerillt, Farbe schwarz/gelb, LxB 18
Arbeitsplatzbodenbelag aus Vinyl, Rollenware gerillt, Farbe schwarz/gelb, LxB 18
Arbeitsplatzbodenbelag aus Vinyl, Rollenware gerillt, Farbe schwarz/gelb, LxB 18
Arbeitsplatzbodenbelag aus Vinyl, Rollenware gerillt, Farbe schwarz/gelb, LxB 18
Artikel-Nr.:
     369-E846428
Hersteller:
     Justrite
Herst.-Nr.:
     410R0336BY
EAN/GTIN:
     0662641676664
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
∙ Aus Vinylschaum für sicheres Gehen und gesundes Stehen ∙ Entlastet Mitarbeiter bei langem Stehen und Gehen und beugt Ermüdungserscheinungen vor ∙ Geeignet für trockene Arbeitsbereiche und leichte Beanspruchung, br/z. B. Pack- und Sortierarbeitsplätze ∙ 4 abgeschrägte Kanten ∙ Geprüft auf Rutschfestigkeit (R10) ∙ Wahlweise mit Oberfläche gerillt, texturiert oder texturiert und antistatisch in den Farben schwarz/gelb oder grau lieferbarbr/br/bEigenschaften/bbr/Material: Vinylbr/Anwendung: Trockene Arbeitsbereiche, leichte Beanspruchungbr/Gewicht: 3 kg pro m2br/Stärke: 9 mmbr/br/bEinsatzorte sind z. B.:/bbr/∙ An Packtischebr/∙ An Sortierarbeitsplätzebr/br/br/bRollenware: Rollenlänge max. 18,3 m/bbr/br/b∙ Auch in antistatischer Ausführung lieferbar (ESD)/b
Weitere Informationen:
Stärke:
9 mm
Material:
Vinyl
Gewicht:
49,96 kg
Länge:
18300 mm
Breite:
910,0 mm
Farbe:
schwarz/gelb
Konfektionierung:
Rolle
Weitere Suchbegriffe: anti-ermüdungsmatte schwarz/gelb pvc, anti ermüdungsmatte, anti-ermüdungsmatte pvc, Bodenbelag, Bodenbeläge, Arbeitsplatzbodenbelag, Arbeitsplatzbodenbeläge, Matten
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
75
pro Stück
Frei Haus
ab € 407,30*
€ 477,21*
10 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 419,41*
€ 490,31*
4 Tage
unbekannt
pro Rolle
Frei Haus
ab € 432,94*
€ 503,57*
4 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 442,10*
€ 515,79*
Lager 369
pro Stück
Frei Haus
ab € 555,75*
€ 635,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 635,95*
€ 756,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 617,13*
€ 734,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 586,93*
€ 698,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 570,44*
€ 678,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 555,75*
€ 661,34
pro Stück
1 Stück enthält 18 Meter (ab € 30,875* pro Meter)
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Notrax
410S0323BY
ab € 18,07*
Ähnlich
Notrax
410S0335BY
ab € 39,63*
Ähnlich
Notrax
410R0348BY
ab € 528,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.