Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leicht-Rollenbahn mit Kunststoffrollen, Bahnbreite 300 mm, Gesamtbreite 340 mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leicht-Rollenbahn mit Kunststoffrollen, Bahnbreite 300 mm, Gesamtbreite 340 mm,
Leicht-Rollenbahn mit Kunststoffrollen, Bahnbreite 300 mm, Gesamtbreite 340 mm,
Leicht-Rollenbahn mit Kunststoffrollen, Bahnbreite 300 mm, Gesamtbreite 340 mm,
Artikel-Nr.:
     369-E846251
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     CE152R45304
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffrollenbahn
Rollenbahn
Rollenbahnen
Schwerlast-Rollenbahn
Zum Transport von Stückgütern durch Gefälle. Neigung ca. 2-5 % je nach Beschaffenheit und Gewicht des Fördergutes. Das Fördergut sollte mindestens auf 3 Tragrollen aufliegen. Der Boden des Fördergutes kann Längsstege oder auch eine umlaufende Ringleiste aufweisen.· Rahmengerüst aus U-Profilen 20/70/20 · Verzinkt · Eingeschraubte Quertraversen · Mit durchgehender Achse Ø 8 mm · Fest im Rahmen verschraubt · Achsmaterial verzinkt · Kurveninnenradius 800 mm · Tragrollen der Kurven je nach Bahnbreite durchgehend bzw. mehrfach geteilt · Tragrollen aus Aluminiumrohr oder Kurven mit konischen Tragrollen bieten wir Ihnen gerne an· Tragrollen aus blauem Kunststoffrohr Ø 50 mm, Wandstärke 2,8 mm, beidseitig mit Kugellagereinsätzen und Kunststoffböden · Fördergut sollte nicht schwerer als 25 kg seinStützen sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat als Zubehör mitbestellt werden.
Weitere Informationen:
Anlieferung:
montiert
Teilung:
125 mm
Rollen-Ø:
50 mm
Bahnelement:
Kurve 45°
Bahnbreite:
300 mm
Farbe Rolle:
blau
Achsabstand:
125 mm
Material Rolle:
Kunststoff
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 174,03*
€ 210,63*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 174,08*
€ 210,74*
Lager 369
Frei Haus
ab € 250,09*
€ 298,66*
18 Tage
14
Frei Haus
ab € 354,88*
€ 411,85*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,66*
€ 355,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,18*
€ 347,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,49*
€ 334,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,33*
€ 326,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,09*
€ 297,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R30390
ab € 49,96*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R40550
ab € 54,28*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R40045
ab € 67,81*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R30045
ab € 48,04*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF101R40045
ab € 67,99*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF101R30045
ab € 48,11*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R30045
ab € 121,13*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R30330
ab € 61,96*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R30390
ab € 65,02*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R30550
ab € 68,18*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R30680
ab € 71,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.