Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leicht-Rollenbahn mit Kunststoffrollen, Bahnbreite 300 mm, Gesamtbreite 340 mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leicht-Rollenbahn mit Kunststoffrollen, Bahnbreite 300 mm, Gesamtbreite 340 mm,
Leicht-Rollenbahn mit Kunststoffrollen, Bahnbreite 300 mm, Gesamtbreite 340 mm,
Leicht-Rollenbahn mit Kunststoffrollen, Bahnbreite 300 mm, Gesamtbreite 340 mm,
Artikel-Nr.:
     369-E846250
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     CE152R45302
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffrollenbahn
Rollenbahn
Rollenbahnen
Schwerlast-Rollenbahn
Zum Transport von Stückgütern durch Gefälle. Neigung ca. 2-5 % je nach Beschaffenheit und Gewicht des Fördergutes. Das Fördergut sollte mindestens auf 3 Tragrollen aufliegen. Der Boden des Fördergutes kann Längsstege oder auch eine umlaufende Ringleiste aufweisen.· Rahmengerüst aus U-Profilen 20/70/20 · Verzinkt · Eingeschraubte Quertraversen · Mit durchgehender Achse Ø 8 mm · Fest im Rahmen verschraubt · Achsmaterial verzinkt · Kurveninnenradius 800 mm · Tragrollen der Kurven je nach Bahnbreite durchgehend bzw. mehrfach geteilt · Tragrollen aus Aluminiumrohr oder Kurven mit konischen Tragrollen bieten wir Ihnen gerne an· Tragrollen aus blauem Kunststoffrohr Ø 50 mm, Wandstärke 2,8 mm, beidseitig mit Kugellagereinsätzen und Kunststoffböden · Fördergut sollte nicht schwerer als 25 kg seinStützen sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat als Zubehör mitbestellt werden.
Weitere Informationen:
Anlieferung:
montiert
Teilung:
75 mm
Rollen-Ø:
50 mm
Bahnelement:
Kurve 45°
Bahnbreite:
300 mm
Farbe Rolle:
blau
Achsabstand:
75 mm
Material Rolle:
Kunststoff
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 196,88*
€ 236,31*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 197,60*
€ 236,81*
Lager 369
Frei Haus
ab € 283,61*
€ 334,18*
18 Tage
14
Frei Haus
ab € 427,33*
€ 486,60*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 334,18*
€ 397,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 327,47*
€ 389,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 315,69*
€ 375,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 308,33*
€ 366,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,61*
€ 337,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R30390
ab € 49,86*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R40550
ab € 54,05*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R40045
ab € 67,68*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R30045
ab € 48,06*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF101R40045
ab € 67,92*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF101R30045
ab € 48,03*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R30045
ab € 121,19*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R30330
ab € 62,19*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R30390
ab € 65,18*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R30550
ab € 68,20*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R30680
ab € 71,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.