Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leicht-Röllchenbahn mit Stahlrollen, Bahnbreite 300 mm, Gesamtbreite 340 mm, Ach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leicht-Röllchenbahn mit Stahlrollen, Bahnbreite 300 mm, Gesamtbreite 340 mm, Ach
Leicht-Röllchenbahn mit Stahlrollen, Bahnbreite 300 mm, Gesamtbreite 340 mm, Ach
Leicht-Röllchenbahn mit Stahlrollen, Bahnbreite 300 mm, Gesamtbreite 340 mm, Ach
Artikel-Nr.:
     369-E846130
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     CF148R45302
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Röllchenbahn
Röllchenbahnkurve
Tragrolle
röllchenbahn stahl
Zum Transport von Stückgütern mit festem, glattem Boden durch Gefälle. Neigung ca. 2-5 % je nach Beschaffenheit und Gewicht des Fördergutes. Das Fördergut sollte mindestens auf 3 Röllchenachsen aufliegen.∙ Rahmengerüst aus U-Profilen 20/70/20 ∙ Verzinkt ∙ Eingeschraubte Quertraversen ∙ Achsen zusätzlich durch Mittelstege abgefangen ∙ Durchgehende Achse ∙ Fest im Rahmen verschraubt ∙ Achsmaterial verzinktGesamtbreite = Bahnbreite + 40 mm· Mit verzinkten Stahlröllchen Ø 48 mm, kugelgelagert· Max. Belastung 40 kg/qmStützen sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat als Zubehör mitbestellt werden.
Weitere Informationen:
Anlieferung:
montiert
Teilung:
75 mm
Rollen-Ø:
48 mm
Bahnelement:
Kurve 45°
Bahnbreite:
300 mm
Farbe Rolle:
verzinkt
Achsabstand:
75 mm
Material Rolle:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: röllchenbahn, blume-rollen tragrolle, Fördersysteme, Transportbahnen, Rollenbahnen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 175,21*
€ 213,83*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 176,46*
€ 214,06*
Lager 369
Frei Haus
ab € 220,49*
€ 265,88*
19 Tage
17
Frei Haus
ab € 335,72*
€ 392,02*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,88*
€ 316,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,92*
€ 311,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,73*
€ 297,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,74*
€ 286,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,49*
€ 262,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R40045
ab € 67,82*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R30045
ab € 48,23*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF101R40045
ab € 68,05*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF101R30045
ab € 48,25*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R30330
ab € 62,12*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R30390
ab € 65,26*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R30550
ab € 68,21*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R30680
ab € 71,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.