Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Abfallbehälter für Außenanlagen
>
Stahlabfallbehälter
>
Artikel
Abfallbehälter oval, Vol. 45 l, aus Stahlblech, BxTxH 425x330x590 mm, mit Federk
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
369-E846123
Hersteller:
Renner
Herst.-Nr.:
7034-00-FV + 8310-00
EAN/GTIN:
4040136703402
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfallascher
bDer Klassiker unter den Abfallbehältern - jetzt mit selbstschließender Federklappe aus Edelstahl/bbr/∙ Gefertigt aus Stahlblech mit angeschweißter Befestigungsschiene ∙ Geeignet zur Wand- und Pfostenmontage ∙ Volumen ca. 45 l ∙ B x T x H 425 x 330 x 590 mm ∙ Gewicht inkl. Befestigungsschiene ca. 8,5 kg ∙ Ohne Ascher
Weitere Informationen:
Volumen:
45 l
Anlieferung:
montiert
Gewicht:
8,5 kg
Farbe:
verzinkt
... >
Entsorgung
>
Abfallsammler für den Außenbereich
>
Abfallsammler zur Wand- und Pfostenmontage
Weitere Suchbegriffe:
Abfallbehälter mit Ascher
,
Kombi-Ascher
,
Kombiascher
,
Stahl-Abfallbehälter
,
Stahlabfallbehälter
,
Wandabfallbehälter
,
Wandmülleimer
,
abfallbehälter für außenanlagen edelstahl
,
abfallbehälter für außenanlagen
,
außenabfallbehälter 45liter
,
Abfalleimer
,
Abfallbehälter
,
Abfallbehälter für den Aussenbereich
,
Abfalleimer_für_den_Außenbereich
,
Mülleimer_für_den_Außenbereich
,
Abfallsammler
,
Mülleimer
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6922
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 146,80*
€ 189,07*
Lager 3904
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 158,28*
€ 204,43*
Lager 369
Frei Haus
ab € 224,93*
€ 286,80*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 226,81*
€ 289,21*
Lager 711
17 Tage
11
Frei Haus
ab € 247,69*
€ 317,13*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,80*
€ 341,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,69*
€ 338,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,10*
€ 324,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,10*
€ 310,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,93*
€ 267,67
pro Stück
Lagerstand:
Lager 369
Versand:
Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aufkleber Saubermännchen schwarz
Renner
8310-00
ab € 2,78*
Zubehör
Befestigungsmaterial f.Abfallbehälter STA RENNER
Metallwerke Renner
7304-01
ab € 5,95*
Zubehör
Pfosten verz.H1500xD60mm f.Abfallbehälter 20/35/50l RENNER
Metallwerke Renner
7200-03 FV
ab € 38,87*
Zubehör
Schrauben-Set für Wandmontage von Aschenbechern, mit Zubehör, 10 x 130 mm
Renner
7304-11
ab € 12,59*
Zubehör
Universal-Schellenband für Befestigungspfosten, verzinkt
Renner
7310-00
ab € 10,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen