Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenschutzmatte aus Nitrilgummi, Materialstärke 4,5 mm, Breite 1200 mmxlfm. (ma


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bodenschutzmatte aus Nitrilgummi, Materialstärke 4,5 mm, Breite 1200 mmxlfm. (ma
Bodenschutzmatte aus Nitrilgummi, Materialstärke 4,5 mm, Breite 1200 mmxlfm. (ma
Bodenschutzmatte aus Nitrilgummi, Materialstärke 4,5 mm, Breite 1200 mmxlfm. (ma
Artikel-Nr.:
     369-E844385
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     E844385
EAN/GTIN:
     5060103532605
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Anti-Rutsch-Matte
Anti-Rutschmatte
Arbeitsplatzbodenbelag
Weitere Informationen:
Stärke:
4.5 mm
Material:
Naturkautschuk
Konfektionierung:
Matte
Gewicht:
7,3 kg
Farbe:
schwarz
Breite:
1200,0 mm
Länge:
lfm, mm
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
pro Meter
€ 5,50*
ab € 55,22*
€ 69,54*
19 Tage
unbekannt
pro Meter
€ 5,99*
ab € 57,58*
€ 72,27*
12 Tage
unbekannt
pro Meter
Frei Haus
ab € 55,23*
€ 76,19*
31 Tage
nicht lagernd
pro Meter
€ 5,90*
ab € 62,36*
€ 78,46*
Lager 369
pro Meter
€ 5,00*
ab € 83,71*
€ 102,80*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 102,80*
€ 122,33
pro Meter
ab 2 Meter
€ 102,36*
€ 121,81
pro Meter
ab 5 Meter
€ 97,77*
€ 116,35
pro Meter
ab 10 Meter
€ 93,14*
€ 110,84
pro Meter
ab 500 Meter
€ 83,71*
€ 99,61
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 83,71* pro Stück)
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Coba Plastics
CDN010001C
ab € 40,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.