Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Naturkautschukmatte mit Nitrilanteil COBAdot, pro lfd. m, Breite 1200 mm, Mattenstärke 3 mm, schwarz.


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Naturkautschukmatte mit Nitrilanteil COBAdot
Naturkautschukmatte mit Nitrilanteil COBAdot
Naturkautschukmatte mit Nitrilanteil COBAdot
Naturkautschukmatte mit Nitrilanteil COBAdot
Naturkautschukmatte mit Nitrilanteil COBAdot
Artikel-Nr.:
     103-978788
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     CDN010001C
EAN/GTIN:
     5060103530144
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Anti-Rutsch-Matte
Anti-Rutschmatte
Naturkautschukmatte mit Nitrilanteil COBAdot, pro lfd. m, Breite 1200 mm, Mattenstärke 3 mm, schwarz.

Für Industrie-, Büro- und Freizeitanwendungen. Rutschsicher. Resistent gegen die meisten Öle und Chemikalien. Gute Isolationseigenschaften.

Aus Naturgummi mit Nitrilanteil. Idealer Bodenschutz mit sehr guten Isolationseigenschaften. Resistent gegen milde Säuren und Alkalien. Bitte geben Sie die einzusetzenden Chemikalien zur Klärung der Eignung an. Temperaturbeständig von -20 °C bis +60 °C. Gewicht ca. 3,7 kg/m². Meterware, max. Rollenlänge 10 m.

Bei Zuschnittware können sich abhängig vom Material Maßtoleranzen von bis zu ±5% ergeben. Zuschnittware wird speziell für Sie gefertigt und ist somit von der Rückgabe ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Breite:
1200 mm
Höhe:
3 mm
Material:
Naturkautschuk
Temperaturbeständigkeit:
-20 °C bis +60 °C
Farbe:
schwarz
Rollenlänge max.:
10 m
Gewicht:
4.5 kg
Flächengewicht:
3.7 kg/m²
Ausführung:
genoppt
Weitere Suchbegriffe: Antirutsch-Matte, Antirutschmatte, Arbeitsplatz-Bodenbelag, Arbeitsplatzmatten, Bodenschutzmatten, Bürostuhlunterlage, Adaptermatte Gummi, Gummimatte, Gummimatten, Industrierost, Hammerschlagmatte, Noppenmatten, Teppich-Läufer, Teppichläufer, anti-ermüdungsmatte 1,2mxlfm schwarz, noppenmatten, anti-ermuedungsmatte schwarz, COBA, 978788 49, Anti-Rutschmatten, Arbeitsmatte, Arbeitsmatten, Bodenbelag, Bodenbeläge, Bodenmatte, Bodenmatten, Chemikalienresistente Matte, Chemikalienresistente Matten, Fußmatte, Fußmatten, Gummiauflage, Gummiauflagen, Industriematte, Industriematten, Matte, Matten, Nitrilgummi-Matte, Nitrilgummi-Matten, Ölresistente Matte, Ölresistente Matten, Sicherheitsmatte, Sicherheitsmatten, Trittmatte, Trittmatten, Werkstattmatte, Werkstattmatten
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 39,73*
€ 51,98*
13 Tage
unbekannt
1
pro Meter
€ 5,50*
ab € 40,88*
€ 52,57*
18 Tage
unbekannt
1
pro Meter
€ 5,99*
ab € 42,50*
€ 54,42*
12 Tage
unbekannt
2
pro Meter
Frei Haus
ab € 40,89*
€ 54,56*
16 Tage
35
1
pro Meter
€ 7,90*
ab € 46,33*
€ 58,95*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 51,98*
€ 61,86
pro Meter
ab 2 Meter
€ 50,25*
€ 59,80
pro Meter
ab 3 Meter
€ 49,76*
€ 59,21
pro Meter
ab 5 Meter
€ 48,67*
€ 57,92
pro Meter
ab 10 Meter
€ 46,85*
€ 55,75
pro Meter
ab 20 Meter
€ 44,84*
€ 53,36
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 39,73*
€ 47,28
pro Meter
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Coba Plastics
CDN010002C
ab € 55,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.