Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatzbodenbelag Zuschnitt B1200xS4,5mm schwarz NBR-Gummi COBA


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690-9149455289
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     CDN010002C
EAN/GTIN:
     5060103532605
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Anti-Rutsch-Matte
Anti-Rutschmatte
robuster, strapazierfähiger und langlebiger Läufer aus Nitrilgummi mit Noppenoberfläche · einsetzbar in Fahrzeugen, auf Werkbänken und als Bodenbelag · Temperaturbeständigkeit von -30 °C bis +70 °C · resistent gegen schwache Säuren und Basen
Weitere Informationen:
Breite:
1200 mm
Oberfläche:
Noppen
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Zuschnitt
Stärke:
4,5 mm
Material:
NBR-Gummi
Marke:
COBA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (17)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
pro Meter
€ 5,50*
ab € 55,08*
€ 71,35*
Lager 1690
unbekannt
pro Meter
€ 5,99*
ab € 57,19*
€ 74,07*
12 Tage
unbekannt
pro Meter
Frei Haus
ab € 55,30*
€ 78,11*
13 Tage
nicht lagernd
pro Meter
€ 4,95*
ab € 56,99*
€ 79,97*
30 Tage
nicht lagernd
pro Meter
€ 5,90*
ab € 62,20*
€ 80,47*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 74,07*
€ 88,14
pro Meter
ab 2 Meter
€ 73,22*
€ 87,13
pro Meter
ab 3 Meter
€ 73,21*
€ 87,12
pro Meter
ab 4 Meter
€ 73,19*
€ 87,10
pro Meter
ab 5 Meter
€ 69,02*
€ 82,13
pro Meter
ab 6 Meter
€ 69,01*
€ 82,12
pro Meter
ab 7 Meter
€ 69,00*
€ 82,11
pro Meter
ab 8 Meter
€ 68,98*
€ 82,09
pro Meter
ab 9 Meter
€ 68,97*
€ 82,07
pro Meter
ab 10 Meter
€ 67,29*
€ 80,08
pro Meter
ab 500 Meter
€ 57,19*
€ 68,06
pro Meter
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Coba Plastics
CDN010001C
ab € 39,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.