Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großraumschrank, Türen Lochpl_atten, BxTxH 1130x590x1950 mm_, 138 Kästen_


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Großraumschrank, Türen Lochpl_atten, BxTxH 1130x590x1950 mm_, 138 Kästen_
Großraumschrank, Türen Lochpl_atten, BxTxH 1130x590x1950 mm_, 138 Kästen_
Großraumschrank, Türen Lochpl_atten, BxTxH 1130x590x1950 mm_, 138 Kästen_
Großraumschrank, Türen Lochpl_atten, BxTxH 1130x590x1950 mm_, 138 Kästen_
Großraumschrank, Türen Lochpl_atten, BxTxH 1130x590x1950 mm_, 138 Kästen_
Großraumschrank, Türen Lochpl_atten, BxTxH 1130x590x1950 mm_, 138 Kästen_
Artikel-Nr.:
     369-E842466
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     E842466
EAN/GTIN:
     4251142219522
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Diese besonders hochwertig verarbeiteten geräumigen Großraumschränke ermöglichen es, alle Grundkomponenten des Loch- und Schlitzplattensystems miteinander zu kombinieren und so den Schrankinnenraum optimal auszunutzen.In Verbindung mit doppelschaligen Seitenwänden und doppelwandigen Systemtüren ergeben sich individuelle Innenausstattungsmöglichkeiten. Die Flexibilität des Großraumschrankes ermöglicht es, Schubladen dort anzuordnen, wo sie gebraucht werden. Schwere, sperrige Güter können so bequem im unteren Schrankbereich gelagert werden. Aufgrund der durchgängig perforierten, doppelwandigen Seitenwände ist eine Anordnung der Fachböden (3 verschiedene Tiefen) an jeder beliebigen Stelle (Raster 10 mm) im Schrank möglich.Zusätzliche Nutzfläche für Sichtlagerkästen und/oder Werkzeughalter bieten die entweder mit Lochplatte oder Loch- und Schlitzplatte ausgestatteten Türinnenseiten.∙ Stabile, kunststoffbeschichtete Stahlblechkonstruktion in RAL 7035 lichtgrau ∙ Türen verwindungssteif, doppelwandig, mit Loch- oder Loch- und Schlitzplatten∙ Doppelschalige Seitenwände∙ Dreiriegeliges Sicherheits-Zylinderschloss mit versenktem Drehgriff∙ Fachböden im Raster von 10 mm höhenverstellbar, Traglast 50 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)∙ Schubladen im Raster von 130 mm höhenverstellbar, Traglast 50 kg (bei gleichmäßig verteilter Last), Höhe 125 mm (max. 8 Schubladen/Schrank)∙ Wahlweise einzeln oder in beliebiger Anzahl im Schrank praxisgerecht einzusetzen, von der Arbeitshöhe bis zum Schrankboden· Die Bestückung mit Sichtlagerkästen erfolgt je Größe und farblich sortiert· Sichtlagerkästen GS-geprüft· Türen mit Lochplatten
Weitere Informationen:
Abmessung Tiefe:
590 mm
Abmessung Höhe:
1950 mm
Tür-Ausführung:
Vollblech
Ausführung Schloss:
Zylinderschloss
Oberfläche Boden:
verzinkt
Ausführung Tür:
Vollblech
Abmessung (B x T x H):
1130 x 590 x 1950mm
Ausführung Boden:
glatt
Abmessungen (B x T x H):
1130 x 590 x 1950 mm
Anzahl Böden:
9 Stück
Material:
Stahl
Anzahl Auszugböden:
0 Stück
Tiefe:
590 mm
Anlieferung:
montiert
Anzahl Fachböden:
9 Stück
Farbe Front:
RAL 7035 lichtgrau
Anzahl Kästen:
15 x Gr. 4, 21 x Gr. 6, 70 x Gr. 7, 32 x Gr. 8 Stück
Breite:
1130 mm
Farbe Korpus:
RAL 7035 lichtgrau
Höhe:
1950 mm
Anzahl Schubladen:
3 Stück
Bodenausführung:
glatt
Schloßausführung:
Zylinderschloss
Abmessung Breite:
1130 mm
Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Großraum-Schrank, Großraumschrank, Magazin-Schrank, Magazinschrank, Ordnungsschrank Kästen, flügeltür-schrank ral7035, magazin schrank, magazinschrank lichtgrau, Schrank, Kastenschrank, Lagerkastenschrank, Lagersichtkasten-Schrank, Lagersichtkastenschrank, Lagersichtkästen-Schrank, Lagersichtkästenschrank, Loch- und Schlitzplatten-Werkzeugschrank, Schlitz- und Lochplatten-Werkzeugschrank, Ordnungsschrank, Ordnungsschränke, Kastenschränke, Kunststoffkastenschränke, Lagerkastenschränke, Lagersichtkasten-Schränke, Lagersichtkastenschränke, Lagersichtkästen-Schränke
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.486,59*
€ 1.677,26*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.478,67*
€ 1.677,26*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.546,11*
€ 1.743,72*
Lager 369
Frei Haus
ab € 1.995,47*
€ 2.219,22*
8 Tage
13
Frei Haus
ab € 2.317,18*
€ 2.570,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.219,22*
€ 2.640,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.167,63*
€ 2.579,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.073,80*
€ 2.467,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.024,08*
€ 2.408,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.995,47*
€ 2.374,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kappes Systeme
6005.00.0550
ab € 1,10*
Zubehör
Kappes Systeme
6005.00.0552
ab € 1,06*
Zubehör
Kappes Systeme
6005.00.0554
ab € 1,06*
Zubehör
Kappes Systeme
6005.00.0553
ab € 1,06*
Zubehör
Kappes Systeme
6005.00.0551
ab € 1,05*
Zubehör
Kappes Systeme
6004.00.0450
ab € 2,28*
Zubehör
Kappes Systeme
6004.00.0452
ab € 2,29*
Zubehör
Kappes Systeme
6004.00.0454
ab € 2,27*
Zubehör
Kappes Systeme
6004.00.0453
ab € 2,28*
Zubehör
Kappes Systeme
6004.00.0451
ab € 2,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.