Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordnungsschrank, ohne Türen, _4 Böden, BxTxH 690x285x1600 m_m, ohne Kästen_


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ordnungsschrank, ohne Türen, _4 Böden, BxTxH 690x285x1600 m_m, ohne Kästen_
Ordnungsschrank, ohne Türen, _4 Böden, BxTxH 690x285x1600 m_m, ohne Kästen_
Ordnungsschrank, ohne Türen, _4 Böden, BxTxH 690x285x1600 m_m, ohne Kästen_
Ordnungsschrank, ohne Türen, _4 Böden, BxTxH 690x285x1600 m_m, ohne Kästen_
Artikel-Nr.:
     369-E841670
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     E841670
EAN/GTIN:
     4251142215074
Suchbegriffe:
Magazin-Schrank
Magazinschrank
Ordnungsschrank Kästen
Ordnungsregal
· Solide, innen und aussen schlag- und kratzfeste Stahlkonstruktion mit Kunststoffbeschichtung in RAL 7035 lichtgrau · Fachböden aus verzinktem Stahlblech, im Raster von 15 mm verstellbar · Tür-Öffnungswinkel über 180° · Dreiriegeliges Sicherheits-Zylinderschloss mit versenkbarem Drehgriff · Die Bestückung mit Sichtlagerkästen erfolgt je Größe und farblich sortiert
Weitere Informationen:
Abmessung Tiefe:
285 mm
Abmessung Höhe:
1600 mm
Tür-Ausführung:
ohne
Farbe Front:
RAL 7035 lichtgrau
Anzahl Kästen:
- Stück
Breite:
690 mm
Farbe Korpus:
RAL 7035 lichtgrau
Ausführung Schloss:
Zylinderschloss
Höhe:
1600 mm
Oberfläche Boden:
verzinkt
Ausführung Tür:
ohne
Abmessung (B x T x H):
690 x 285 x 1600mm
Ausführung Boden:
glatt
Abmessungen (B x T x H):
690 x 285 x 1600 mm
Anzahl Böden:
4 Stück
Anzahl Schubladen:
0 Stück
Bodenausführung:
glatt
Material:
Stahl
Schloßausführung:
Zylinderschloss
Anzahl Auszugböden:
0 Stück
Tiefe:
285 mm
Anlieferung:
montiert
Anzahl Fachböden:
4 Stück
Abmessung Breite:
690 mm
Weitere Suchbegriffe: magazinschrank lichtgrau, magazin schrank, magazinschrank kappes, Schrank, Kastenschrank, Lagerkastenschrank, Lagersichtkasten-Schrank, Lagersichtkastenschrank, Lagersichtkästen-Schrank, Lagersichtkästenschrank, Loch- und Schlitzplatten-Werkzeugschrank, Regal-Kastenschrank, Regalkasten-Schrank, Regalschrank, Schlitz- und Lochplatten-Werkzeugschrank, Ordnungsschrank, Ordnungsschränke, Kastenschränke, Kunststoffkastenschränke, Lagerkastenschränke, Lagersichtkasten-Schränke, Lagersichtkastenschränke, Lagersichtkästen-Schränke, Lagersichtkästenschränke, Loch- und Schlitzplatten-Werkzeugschränke, Regal-Kastenschränke, Regalkasten-Schränke, Regalkastenschränke, Schlitz- und Lochplatten-Werkzeugschränke, Schränke
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 300,36*
€ 353,06*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 298,55*
€ 353,06*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 303,16*
€ 356,32*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 345,37*
€ 402,62*
Lager 369
Frei Haus
ab € 388,18*
€ 452,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 452,42*
€ 538,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 445,26*
€ 529,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 431,59*
€ 513,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 417,95*
€ 497,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 388,18*
€ 461,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kappes Systeme
2412.00.0305
ab € 16,32*
Zubehör
Kappes Systeme
2414.00.0305
ab € 21,52*
Zubehör
Kappes Systeme
6005.00.0550
ab € 1,10*
Zubehör
Kappes Systeme
6005.00.0552
ab € 1,06*
Zubehör
Kappes Systeme
6005.00.0554
ab € 1,06*
Zubehör
Kappes Systeme
6005.00.0553
ab € 1,06*
Zubehör
Kappes Systeme
6005.00.0551
ab € 1,06*
Zubehör
Kappes Systeme
6004.00.0450
ab € 2,26*
Zubehör
Kappes Systeme
6004.00.0452
ab € 2,27*
Zubehör
Kappes Systeme
6004.00.0454
ab € 2,28*
Zubehör
Kappes Systeme
6004.00.0453
ab € 2,28*
Zubehör
Kappes Systeme
6004.00.0451
ab € 2,28*
Zubehör
Kappes Systeme
6004.00.0350
ab € 3,55*
Zubehör
Kappes Systeme
6004.00.0352
ab € 3,92*
Zubehör
Kappes Systeme
6004.00.0354
ab € 3,72*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.