Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klein-Rollenbahn mit Kunststoffrollen, Bahnbreite 600 mm, Achsabstand 37,5 mm, R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klein-Rollenbahn mit Kunststoffrollen, Bahnbreite 600 mm, Achsabstand 37,5 mm, R
Klein-Rollenbahn mit Kunststoffrollen, Bahnbreite 600 mm, Achsabstand 37,5 mm, R
Klein-Rollenbahn mit Kunststoffrollen, Bahnbreite 600 mm, Achsabstand 37,5 mm, R
Artikel-Nr.:
     369-E839269
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     CE132R45601
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffrollenbahn
Rollenbahn
Rollenbahnen
Schwerlast-Rollenbahn
Zum Transport von kleinen Gegenständen durch Gefälle. Das Fördergut sollte mindestens auf 3 Tragrollen aufliegen, somit also nicht kürzer sein als 75 mm∙ Rahmengerüst aus U-Profilen 20/70/20 ∙ Verzinkt ∙ Tragrollen wahlweise Stahlrohr verzinkt oder Kunststoffrohr in den Durchmessern 20 und 30 mm ∙ Kurven-innenradius 800 mm ∙ Tragrollen der Kurven je nach Bahnbreite durchgehend bzw. mehrfach geteilt ∙ Die Tragrollen stehen über die Rahmenoberkante hinaus, so dass auch überbreite Gebinde gefördert werden können oder das Fördergut seitlich auf- und abgeschoben werden kann· Tragrollen aus blauem Kunststoffrohr Ø 30 mm, Wandstärke 1,8 mm, beidseitig mit Kugellagereinsätzen und KunststoffbödenStützen sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat als Zubehör mitbestellt werden.
Weitere Informationen:
Anlieferung:
montiert
Teilung:
37.5 mm
Rollen-Ø:
30 mm
Bahnelement:
Kurve 45°
Bahnbreite:
600 mm
Farbe Rolle:
blau
Achsabstand:
37,5 mm
Material Rolle:
Kunststoff
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 449,30*
€ 521,55*
Lager 369
Frei Haus
ab € 648,66*
€ 749,01*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 749,01*
€ 891,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 740,92*
€ 881,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 711,71*
€ 846,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 687,65*
€ 818,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 648,66*
€ 771,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R40045
ab € 67,67*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R30045
ab € 47,96*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF101R40045
ab € 67,98*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF101R30045
ab € 48,09*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R60330
ab € 63,12*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R60390
ab € 68,14*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R60550
ab € 71,20*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R60680
ab € 76,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.