Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einteiliger Zurrgurt, 5000 daN zul. Zugkraft in der Umreifung, Gurtbreite 50 mm,


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Einteiliger Zurrgurt, 5000 daN zul. Zugkraft in der Umreifung, Gurtbreite 50 mm,
Einteiliger Zurrgurt, 5000 daN zul. Zugkraft in der Umreifung, Gurtbreite 50 mm,
Einteiliger Zurrgurt, 5000 daN zul. Zugkraft in der Umreifung, Gurtbreite 50 mm,
Einteiliger Zurrgurt, 5000 daN zul. Zugkraft in der Umreifung, Gurtbreite 50 mm,
Einteiliger Zurrgurt, 5000 daN zul. Zugkraft in der Umreifung, Gurtbreite 50 mm,
Einteiliger Zurrgurt, 5000 daN zul. Zugkraft in der Umreifung, Gurtbreite 50 mm,
Artikel-Nr.:
     369-E838130
Hersteller:
     Braun
Herst.-Nr.:
     2500-1-600-BASIC
EAN/GTIN:
     4031639097563
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt
∙ Nach DIN EN 12 195-2 · Mit Druckratsche · Polyurethanimprägniertes Polyestergurtband, dadurch 10-fach höhere Scheuerfestigkeitbr/· Zulässige Zugkraft: im geraden Zug 2500 daN, in der Umreifung 5000 daN br/· Gurtfarbe rot
Weitere Informationen:
Ausführung Zurrgurt:
Einteilig
Länge:
6,0 m
Ausführung Ratsche:
Druckratsche
Gurtbreite:
50 mm
Ausführung Haken:
ohne
VE:
2 Stück
Farbe:
rot
Zugkraft:
2500_5000 daN
Weitere Suchbegriffe: Zurrgurt, Zurrgurte, spanngurt 6m 50mm, ratschenzurrgurt, sicherungsgurte 50 mm, Ladungssicherung, Gurte
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 32,24*
€ 42,48*
Lager 369
pro Paket
€ 5,00*
ab € 37,51*
€ 49,02*
14 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 6,40*
ab € 38,55*
€ 50,40*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 49,02*
€ 58,33
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 48,43*
€ 57,63
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 46,04*
€ 54,79
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 44,63*
€ 53,11
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 42,75*
€ 50,87
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 37,51*
€ 44,64
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 18,755* pro Stück)
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Braun
71520-30-SCH/W/EAN
ab € 57,48*
Zubehör
Braun
89M-BASIC
ab € 31,13*
Zubehör
Braun
89-MRPLUS-BASIC
ab € 60,96*
Zubehör
Braun
88-50-BASIC
ab € 93,11*
Zubehör
Braun
89-BASIC
ab € 21,57*
Zubehör
Braun
89-5-BASIC
ab € 33,54*
Zubehör
Braun
72514/30-BASIC
ab € 27,03*
Zubehör
Braun
72510-4/D
ab € 20,55*
Zubehör
Braun
72510-4/EU
ab € 20,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.