Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zweiteiliger Zurrgurt, mit gedr. Karabinerhaken, 4000 daN zul. Zugkraft in der U


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Zweiteiliger Zurrgurt, mit gedr. Karabinerhaken, 4000 daN zul. Zugkraft in der U
Zweiteiliger Zurrgurt, mit gedr. Karabinerhaken, 4000 daN zul. Zugkraft in der U
Zweiteiliger Zurrgurt, mit gedr. Karabinerhaken, 4000 daN zul. Zugkraft in der U
Zweiteiliger Zurrgurt, mit gedr. Karabinerhaken, 4000 daN zul. Zugkraft in der U
Zweiteiliger Zurrgurt, mit gedr. Karabinerhaken, 4000 daN zul. Zugkraft in der U
Zweiteiliger Zurrgurt, mit gedr. Karabinerhaken, 4000 daN zul. Zugkraft in der U
Artikel-Nr.:
     369-E838126
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     E838126
EAN/GTIN:
     4031639028178
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt
∙ Nach DIN EN 12 195-2 · Mit Druckratsche · Polyurethanimprägniertes Polyestergurtband, dadurch 10-fach höhere Scheuerfestigkeit· Zulässige Zugkraft: im geraden Zug 2000 daN, in der Umreifung 4000 daN · Gurtfarbe orange
Weitere Informationen:
Ratsche:
Druckratsche
Ausführung:
2 tlg.mit Karabinerhaken
Zugkraft direkter Zug (LC direkt):
5000 daN
Zugkraft Umreifung (LC i. d. Umreifung):
2500 daN
Bandbreite:
50 mm
Farbe:
orange
Ausführung Zurrgurt:
Zweiteilig
Zugkraft:
2500/5000 daN
Ausführung Haken:
Karabinerhaken
Gurtbreite:
50 mm
Ausführung Ratsche:
Druckratsche
VE:
2 Stück
Länge:
8,0 m
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 41,28*
€ 53,71*
15 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 48,53*
€ 63,06*
Lager 369
pro Paket
€ 5,00*
ab € 51,06*
€ 66,05*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 66,05*
€ 78,60
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 65,25*
€ 77,65
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 62,09*
€ 73,89
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 59,49*
€ 70,79
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 57,59*
€ 68,53
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 51,06*
€ 60,76
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 25,53* pro Stück)
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Braun
71520-30-SCH/W/EAN
ab € 57,17*
Zubehör
Widex Selection
E837936
ab € 31,04*
Zubehör
Widex Selection
E837934
ab € 61,07*
Zubehör
Widex Selection
E837938
ab € 93,20*
Zubehör
Widex Selection
E837935
ab € 21,54*
Zubehör
Widex Selection
E6011034
ab € 33,58*
Zubehör
Widex Selection
E837941
ab € 26,82*
Zubehör
Widex Selection
E1980144
ab € 20,37*
Zubehör
Widex Selection
E1980145
ab € 20,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.