Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zweiteiliger Zurrgurt, mit Spitzhaken, 4000 daN zul. Zugkraft in der Umreifung,


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Zweiteiliger Zurrgurt, mit Spitzhaken, 4000 daN zul. Zugkraft in der Umreifung,
Zweiteiliger Zurrgurt, mit Spitzhaken, 4000 daN zul. Zugkraft in der Umreifung,
Zweiteiliger Zurrgurt, mit Spitzhaken, 4000 daN zul. Zugkraft in der Umreifung,
Zweiteiliger Zurrgurt, mit Spitzhaken, 4000 daN zul. Zugkraft in der Umreifung,
Zweiteiliger Zurrgurt, mit Spitzhaken, 4000 daN zul. Zugkraft in der Umreifung,
Zweiteiliger Zurrgurt, mit Spitzhaken, 4000 daN zul. Zugkraft in der Umreifung,
Artikel-Nr.:
     369-E838122
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     E838122
EAN/GTIN:
     4031639026037
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt
∙ Nach DIN EN 12 195-2 · Mit Druckratsche · Polyurethanimprägniertes Polyestergurtband, dadurch 10-fach höhere Scheuerfestigkeit· Zulässige Zugkraft: im geraden Zug 2000 daN, in der Umreifung 4000 daN · Gurtfarbe orange
Weitere Informationen:
Ratsche:
Druckratsche
Ausführung:
2 tlg.mit Spitzhaken
Zugkraft direkter Zug (LC direkt):
5000 daN
Zugkraft Umreifung (LC i. d. Umreifung):
2500 daN
Bandbreite:
50 mm
Farbe:
orange
Ausführung Zurrgurt:
Zweiteilig
Zugkraft:
2500/5000 daN
Ausführung Haken:
Spitzhaken
Gurtbreite:
50 mm
Ausführung Ratsche:
Druckratsche
VE:
2 Stück
Länge:
10,0 m
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 40,07*
€ 53,20*
14 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 47,17*
€ 61,98*
Lager 369
pro Paket
€ 5,00*
ab € 49,11*
€ 64,75*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 64,75*
€ 77,05
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 63,43*
€ 75,48
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 60,82*
€ 72,38
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 58,52*
€ 69,64
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 56,23*
€ 66,91
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 49,11*
€ 58,44
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 24,555* pro Stück)
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Braun
71520-30-SCH/W/EAN
ab € 57,24*
Zubehör
Widex Selection
E837936
ab € 31,13*
Zubehör
Widex Selection
E837934
ab € 60,94*
Zubehör
Widex Selection
E837938
ab € 93,03*
Zubehör
Widex Selection
E837935
ab € 21,40*
Zubehör
Widex Selection
E6011034
ab € 33,36*
Zubehör
Widex Selection
E837941
ab € 26,98*
Zubehör
Widex Selection
E1980144
ab € 20,52*
Zubehör
Widex Selection
E1980145
ab € 20,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.