Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stretchfolie, 23 my, LxB 300 mx500 mm, Karton mit 6 Rollen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Stretchfolie, 23 my, LxB 300 mx500 mm, Karton mit 6 Rollen
Stretchfolie, 23 my, LxB 300 mx500 mm, Karton mit 6 Rollen
Artikel-Nr.:
     369-E836733
Hersteller:
     Gebr. Werth
Herst.-Nr.:
     E836733
EAN/GTIN:
     4025897700020
Suchbegriffe:
Bündelfolie
Dehnfolie
Stretchfilm
Stretchfolie
∙ Transparent
Weitere Informationen:
Material:
Polyethylen
Rollenlänge:
300 m
Folienstärke:
23 µmm
Rollenbreite:
500 mm
Farbe:
transparent
Weitere Suchbegriffe: Wickelfolie, wickelfolie transparent 500mm, bündelfolie, bündelfolie transparent, Stretchfolien, Verpackungsmaterial, Dehnfolien, Verpackungen
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
pro Karton
Frei Haus
ab € 84,03*
€ 106,15*
21 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 104,76*
€ 132,39*
Lager 369
pro Paket
Frei Haus
ab € 109,69*
€ 138,53*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 138,53*
€ 164,85
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 136,66*
€ 162,63
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 127,98*
€ 152,30
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 121,75*
€ 144,88
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 109,69*
€ 130,53
pro Paket
1 Paket enthält 6 Rollen (ab € 18,28167* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gebr. Werth
E827870
ab € 65,24*
Zubehör
Gebr. Werth
E836740
ab € 39,97*
Zubehör
Gebr. Werth
HAF
ab € 42,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.