Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydraulischer Stempelheber, Traglast 32 t, Hub 180 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hydraulischer Stempelheber, Traglast 32 t, Hub 180 mm
Hydraulischer Stempelheber, Traglast 32 t, Hub 180 mm
Artikel-Nr.:
     369-E832298
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     E832298
EAN/GTIN:
     4260667992698
Suchbegriffe:
Hydraulikheber
Hydraulikstempel
Maschinenheber
Stempel Wagenheber
Zum Heben und Senden von Lasten in Werkstätten und als klassischer Wagenheber∙ Hochwertiger Hydraulikzylinder ∙ Große Fußplatte für sicheren Stand ∙ Ablassventil für feinfühliges Absenken ∙ Gegen Überlastung durch Überdruckventil geschützt ∙ Verstellbarer, geriffelter Stempelteller ∙ Hartverchromte KolbenstangeBei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Frachtkosten entstehen.
Weitere Informationen:
Anlieferung:
montiert
Bauhöhe:
285 mm
Traglast:
32000 kg
Hub:
180 mm
Gewicht:
22,3 kg
Farbe:
RAL 2002 blutorange
Hubbereich:
285 - 465 mm
Weitere Suchbegriffe: Stempelwagenheber, hydraulikheber, Wagenheber, Universalheber, Stempelheber
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 159,74*
€ 194,75*
Lager 369
Frei Haus
ab € 206,66*
€ 251,50*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,50*
€ 299,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,37*
€ 295,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,55*
€ 281,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,99*
€ 268,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,66*
€ 245,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.