Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydraulischer Stempelheber, Traglast 20 t, Hub 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hydraulischer Stempelheber, Traglast 20 t, Hub 150 mm
Hydraulischer Stempelheber, Traglast 20 t, Hub 150 mm
Artikel-Nr.:
     369-E832297
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     E832297
EAN/GTIN:
     4260667992674
Suchbegriffe:
Hydraulikheber
Hydraulikstempel
Maschinenheber
Stempel Wagenheber
Zum Heben und Senden von Lasten in Werkstätten und als klassischer Wagenheber∙ Hochwertiger Hydraulikzylinder ∙ Große Fußplatte für sicheren Stand ∙ Ablassventil für feinfühliges Absenken ∙ Gegen Überlastung durch Überdruckventil geschützt ∙ Verstellbarer, geriffelter Stempelteller ∙ Hartverchromte KolbenstangeBei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Frachtkosten entstehen.
Weitere Informationen:
Anlieferung:
montiert
Bauhöhe:
242 mm
Traglast:
20000 kg
Hub:
150 mm
Gewicht:
10,8 kg
Farbe:
RAL 2002 blutorange
Hubbereich:
242 - 452 mm
Weitere Suchbegriffe: Stempelwagenheber, stempel wagenheber 20t, hydraulikheber, Wagenheber, Universalheber, Stempelheber
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 81,79*
€ 103,07*
Lager 369
Frei Haus
ab € 103,79*
€ 129,95*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,95*
€ 154,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,41*
€ 152,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,70*
€ 146,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,85*
€ 141,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,79*
€ 123,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.