Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydraulischer Stempelheber, Traglast 12 t, Hub 155 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hydraulischer Stempelheber, Traglast 12 t, Hub 155 mm
Hydraulischer Stempelheber, Traglast 12 t, Hub 155 mm
Artikel-Nr.:
     369-E832295
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     2020510WH120
EAN/GTIN:
     4260667992643
Suchbegriffe:
Hydraulikheber
Hydraulikstempel
Maschinenheber
Stempel Wagenheber
bZum Heben und Senden von Lasten in Werkstätten und als klassischer Wagenheber/bbr/∙ Hochwertiger Hydraulikzylinder ∙ Große Fußplatte für sicheren Stand ∙ Ablassventil für feinfühliges Absenken ∙ Gegen Überlastung durch Überdruckventil geschützt ∙ Verstellbarer, geriffelter Stempelteller ∙ Hartverchromte Kolbenstangebr/br/bBei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Frachtkosten entstehen./b
Weitere Informationen:
Anlieferung:
montiert
Gewicht:
7,3 kg
Hubbereich:
230.0 mm
Hub:
155 mm
Bauhöhe:
230 mm
Farbe:
RAL 2002 blutorange
Traglast:
12000 kg
Weitere Suchbegriffe: Stempelwagenheber, stempelwagenheber 12t, hydraulikheber, Wagenheber, Universalheber, Stempelheber
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 61,27*
€ 78,19*
Lager 369
€ 5,00*
ab € 78,16*
€ 98,34*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,34*
€ 117,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,47*
€ 115,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,81*
€ 111,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,00*
€ 108,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,16*
€ 93,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.