Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydraulischer Stempelheber, Traglast 3 t, Hub 118 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hydraulischer Stempelheber, Traglast 3 t, Hub 118 mm
Hydraulischer Stempelheber, Traglast 3 t, Hub 118 mm
Artikel-Nr.:
     369-E832291
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     E832291
EAN/GTIN:
     4260667992681
Suchbegriffe:
Hydraulikheber
Hydraulikstempel
Maschinenheber
Stempel Wagenheber
Zum Heben und Senden von Lasten in Werkstätten und als klassischer Wagenheber∙ Hochwertiger Hydraulikzylinder ∙ Große Fußplatte für sicheren Stand ∙ Ablassventil für feinfühliges Absenken ∙ Gegen Überlastung durch Überdruckventil geschützt ∙ Verstellbarer, geriffelter Stempelteller ∙ Hartverchromte KolbenstangeBei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Frachtkosten entstehen.
Weitere Informationen:
Anlieferung:
montiert
Bauhöhe:
194 mm
Traglast:
3000 kg
Hub:
118 mm
Gewicht:
3,6 kg
Farbe:
RAL 2002 blutorange
Hubbereich:
194 - 372 mm
Weitere Suchbegriffe: Stempelwagenheber, stempel wagenheber 3t, hydraulikheber, Wagenheber, Universalheber, Stempelheber
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 43,22*
€ 57,57*
Lager 369
€ 5,00*
ab € 53,85*
€ 70,56*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,56*
€ 83,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,22*
€ 82,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,22*
€ 78,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,82*
€ 75,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,70*
€ 73,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,85*
€ 64,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.