Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydraulischer Stempelheber, Traglast 2 t, Hub 116 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hydraulischer Stempelheber, Traglast 2 t, Hub 116 mm
Hydraulischer Stempelheber, Traglast 2 t, Hub 116 mm
Artikel-Nr.:
     369-E832290
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     E832290
EAN/GTIN:
     4260667992667
Suchbegriffe:
Hydraulikheber
Hydraulikstempel
Maschinenheber
Stempel Wagenheber
Zum Heben und Senden von Lasten in Werkstätten und als klassischer Wagenheber∙ Hochwertiger Hydraulikzylinder ∙ Große Fußplatte für sicheren Stand ∙ Ablassventil für feinfühliges Absenken ∙ Gegen Überlastung durch Überdruckventil geschützt ∙ Verstellbarer, geriffelter Stempelteller ∙ Hartverchromte KolbenstangeBei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Frachtkosten entstehen.
Weitere Informationen:
Anlieferung:
montiert
Bauhöhe:
181 mm
Traglast:
2000 kg
Hub:
116 mm
Gewicht:
2,9 kg
Farbe:
RAL 2002 blutorange
Hubbereich:
181 - 345 mm
Weitere Suchbegriffe: Stempelwagenheber, stempel wagenheber 2t, hydraulikheber, Wagenheber, Universalheber, Stempelheber
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 41,01*
€ 54,14*
Lager 369
€ 5,00*
ab € 50,75*
€ 66,28*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,28*
€ 78,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,12*
€ 77,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,07*
€ 73,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,93*
€ 71,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,09*
€ 69,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,75*
€ 60,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.