Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beistell- und Kommissionierwagen, LxBxH 700x485x1315 mm, 2/2 gerade/schräge Böde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beistell- und Kommissionierwagen, LxBxH 700x485x1315 mm, 2/2 gerade/schräge Böde
Beistell- und Kommissionierwagen, LxBxH 700x485x1315 mm, 2/2 gerade/schräge Böde
Beistell- und Kommissionierwagen, LxBxH 700x485x1315 mm, 2/2 gerade/schräge Böde
Artikel-Nr.:
     369-E830587
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     7706.01.0221
EAN/GTIN:
     4251142232873
Suchbegriffe:
Ablagewagen
Beistellwagen
Kommissionierwagen
Kommissionswagen
·Stabile Stahlkonstruktion · Kunststoffbeschichtet RAL 5010 enzianblau · Schlag- und kratzfest · 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller nach EN 1757-3 · Vollgummi-Bereifung, grau spurlosbr/br/· 2 gerade und 2 schräge Ladeflächen · Schräge Ladeflächen mit Abrollrand · 8 Sichtlagerkästen L x B x H 500 x 300 x 250 mm, gelb
Weitere Informationen:
Bereifung:
Vollgummi, spurlos
Anlieferung:
montiert
Gewicht:
46,0 kg
Farbe Gestell:
RAL 5010 Enzianblau
Aussenmaß Breite:
485 mm
Aussenmaß Höhe:
1315 mm
Ladefläche Breite:
480 mm
Ladefläche Länge:
645 mm
Anzahl Etagen:
4 Stück
Anzahl Kästen:
8 Stück
Rad-Ø:
100 mm
Ladeflächenausrichtung:
fest
Außenmaß Länge:
700 mm
Traglast:
200 kg
Ausführung Ladefläche:
Stahlblech
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 501,29*
€ 571,63*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 501,92*
€ 571,63*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 514,48*
€ 589,16*
Lager 369
Frei Haus
ab € 662,39*
€ 749,72*
7 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 685,42*
€ 879,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 749,72*
€ 892,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 741,36*
€ 882,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 716,04*
€ 852,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 696,27*
€ 828,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 662,39*
€ 788,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.