Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beistell- und Kommissionierwagen, LxBxH 383x485x923 mm, 3 gerade Böden, 3 Kästen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beistell- und Kommissionierwagen, LxBxH 383x485x923 mm, 3 gerade Böden, 3 Kästen
Beistell- und Kommissionierwagen, LxBxH 383x485x923 mm, 3 gerade Böden, 3 Kästen
Beistell- und Kommissionierwagen, LxBxH 383x485x923 mm, 3 gerade Böden, 3 Kästen
Artikel-Nr.:
     369-E830579
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     7708.02.0121
EAN/GTIN:
     4251142232972
Suchbegriffe:
Ablagewagen
Beistellwagen
Kommissionierwagen
Kommissionswagen
·Stabile Stahlkonstruktion · Kunststoffbeschichtet RAL 5010 enzianblau · Schlag- und kratzfest · 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller nach EN 1757-3 · Vollgummi-Bereifung, grau spurlosbr/br/· 3 gerade Ladeflächen · 3 Sichtlagerkästen L x B x H 500 x 300 x 200 mm, gelb
Weitere Informationen:
Bereifung:
Vollgummi, spurlos
Anlieferung:
montiert
Gewicht:
19,0 kg
Farbe Gestell:
RAL 5010 Enzianblau
Aussenmaß Breite:
485 mm
Aussenmaß Höhe:
925 mm
Ladefläche Breite:
480 mm
Ladefläche Länge:
328 mm
Anzahl Etagen:
3 Stück
Anzahl Kästen:
3 Stück
Rad-Ø:
100 mm
Ladeflächenausrichtung:
fest
Außenmaß Länge:
383 mm
Traglast:
200 kg
Ausführung Ladefläche:
Stahlblech
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 341,43*
€ 394,69*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 370,50*
€ 423,94*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 377,33*
€ 431,39*
8 Tage
75
Frei Haus
ab € 425,29*
€ 487,87*
Lager 369
Frei Haus
ab € 486,81*
€ 552,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 552,82*
€ 657,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 545,39*
€ 649,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 523,93*
€ 623,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 510,67*
€ 607,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 486,81*
€ 579,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.