Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beistell- und Kommissionierwagen, LxBxH 383x485x923 mm, 3 gerade Böden, 3 Kästen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beistell- und Kommissionierwagen, LxBxH 383x485x923 mm, 3 gerade Böden, 3 Kästen
Beistell- und Kommissionierwagen, LxBxH 383x485x923 mm, 3 gerade Böden, 3 Kästen
Beistell- und Kommissionierwagen, LxBxH 383x485x923 mm, 3 gerade Böden, 3 Kästen
Artikel-Nr.:
     369-E830578
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     7708.01.0121
EAN/GTIN:
     4251142232965
Suchbegriffe:
Ablagewagen
Beistellwagen
Kommissionierwagen
Kommissionswagen
·Stabile Stahlkonstruktion · Kunststoffbeschichtet RAL 5010 enzianblau · Schlag- und kratzfest · 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller nach EN 1757-3 · Vollgummi-Bereifung, grau spurlosbr/br/· 3 gerade Ladeflächen · 3 Sichtlagerkästen L x B x H 500 x 300 x 250 mm, gelb
Weitere Informationen:
Bereifung:
Vollgummi, spurlos
Anlieferung:
montiert
Gewicht:
20,0 kg
Farbe Gestell:
RAL 5010 Enzianblau
Aussenmaß Breite:
485 mm
Aussenmaß Höhe:
925 mm
Ladefläche Breite:
480 mm
Ladefläche Länge:
328 mm
Anzahl Etagen:
3 Stück
Anzahl Kästen:
3 Stück
Rad-Ø:
100 mm
Ladeflächenausrichtung:
fest
Außenmaß Länge:
383 mm
Traglast:
200 kg
Ausführung Ladefläche:
Stahlblech
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 380,25*
€ 441,63*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 382,62*
€ 441,63*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 390,42*
€ 450,41*
Lager 369
Frei Haus
ab € 501,28*
€ 576,02*
7 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 512,02*
€ 686,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 576,02*
€ 685,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 572,06*
€ 680,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 548,54*
€ 652,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 532,89*
€ 634,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 501,28*
€ 596,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.