Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Klebeband, Farbe braun, Rollenbreite 50 mm, Rollenlänge66 m, VE 36 Rollen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
PVC-Klebeband, Farbe braun, Rollenbreite 50 mm, Rollenlänge66 m, VE 36 Rollen
PVC-Klebeband, Farbe braun, Rollenbreite 50 mm, Rollenlänge66 m, VE 36 Rollen
PVC-Klebeband, Farbe braun, Rollenbreite 50 mm, Rollenlänge66 m, VE 36 Rollen
Artikel-Nr.:
     369-E820662
Hersteller:
     Storopack
Herst.-Nr.:
     7409
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
Packband
∙ Absolute Sicherheit beim Verschließen von Kartons ∙ Perfekt haftend ∙ Garantierte Qualität ∙ Hohe Reißfestigkeit ∙ Einfaches Handling ∙ Rollenbreite 50 mm ∙ Rollenlänge 66 Meter ∙ VE 36 Stück
Weitere Informationen:
Material:
PVC
Rollenlänge:
66 m
Rollenbreite:
50 mm
Farbe:
braun
VE:
36 Stück
VE/Stück:
36 Stück
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, packband braun 50mm, pvc-band, pvc-klebeband braun, Verpackungs-Klebeband, Verpackungs-Klebebänder, Verpackungsmaterial, Klebeband, Klebebänder, Verpackungen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10123
36
pro Rolle
Frei Haus
ab € 1,59*
€ 2,62*
7 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 88,88*
€ 111,34*
Lager 369
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 122,73*
€ 151,41*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 151,41*
€ 180,18
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 132,90*
€ 158,15
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 127,89*
€ 152,19
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 124,97*
€ 148,71
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 123,22*
€ 146,63
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 122,73*
€ 146,05
pro Paket
1 Paket enthält 36 Rollen (ab € 3,40917* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Storopack
43206
ab € 9,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.