Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauchfass, PE (HDPE), blau, Deckel + Spannring, Volumen 30 l, Durchm. 315 mm, Hö


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bauchfass, PE (HDPE), blau, Deckel + Spannring, Volumen 30 l, Durchm. 315 mm, Hö
Bauchfass, PE (HDPE), blau, Deckel + Spannring, Volumen 30 l, Durchm. 315 mm, Hö
Artikel-Nr.:
     369-E820340
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     E820340
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckel-Fass
Deckel-Stahlfass
Deckelfass
Kunststoff-Deckelfass
∙ Aus Polyethylen (HDPE) ∙ Mit Deckel und Spannring ∙ Entsprechend den Vorschriften der GGVE/GGVS zur Beförderung fester Stoffe mit einer Dichte von mindestens 1,5 g/cm3 ∙ Farbe blau · Öffnungsdurchmesser 250 mm · Mit 2 Griffen
Weitere Informationen:
Abmessung (Ø x H):
315 x 515mm
Aufnahmekapazität:
30 l
Ø:
315 mm
Material:
Polyethylen
Volumen:
30 l
Höhe:
515 mm
Abmessungen (Ø x H):
315 x 515 mm
Abmessung Höhe:
515 mm
Abmessung Durchmesser:
315 mm
Farbe:
blau
Weitere Suchbegriffe: Stahldeckelfass, deckelfass 30l pe, deckel fass, deckel-fass pe, Kunststoff-Behälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,17*
€ 87,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,95*
€ 84,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,61*
€ 81,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,15*
€ 77,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,23*
€ 65,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.