| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E817075 Herst.-Nr.: 817075 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| ∙ Zum sicheren und wirtschaftlichen Ab- und Umfüllen von aggressivenChemikalien wie Säuren und Laugen, Mineralölprodukten oder brennbaren Medien aus Fässern und Containern ∙ Die dichtungslose Konstruktion der obigen Pumpwerke gewährleistet einen betriebssicheren Einsatz auch bei kurzzeitigem Trockenlauf und reduziert dadurch den Wartungsaufwand Weitere Informationen: | | Tauchtiefe: | 1200 mm | Pumpenauslauf: | - | Fördermenge: | 78 l/min | Förderhöhe max.: | 9 m | Spannung: | 230 V | Leistung: | 300 W |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Faßpumpen-Set, Pumpen-Set, Säure- und Laugenpumpe, Öl-Fasspumpe, Ölfasspumpe, Druckluft Fasspumpen, Ölabgabe-Set, Ölversorgungs-Set, fasspumpe säuren tt1200, druckluft fasspumpen, fasspumpe säuren, Behälterpumpen, Pumpen, Elektropumpen, Pumpen elektrisch |
| | |
| |