Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsstuhl, ESD, Aluminium Fußkreuz + Feder, PU schwarz, Höhe 500-690 mm, Roll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsstuhl, ESD, Aluminium Fußkreuz + Feder, PU schwarz, Höhe 500-690 mm, Roll
Arbeitsstuhl, ESD, Aluminium Fußkreuz + Feder, PU schwarz, Höhe 500-690 mm, Roll
Arbeitsstuhl, ESD, Aluminium Fußkreuz + Feder, PU schwarz, Höhe 500-690 mm, Roll
Arbeitsstuhl, ESD, Aluminium Fußkreuz + Feder, PU schwarz, Höhe 500-690 mm, Roll
Arbeitsstuhl, ESD, Aluminium Fußkreuz + Feder, PU schwarz, Höhe 500-690 mm, Roll
Artikel-Nr.:
     369-E816294
Hersteller:
     Lotz Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     6644.11A
EAN/GTIN:
     4260257714495
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
∙ Elektrisch leitfähig · Nach DIN EN 61340-5-1 · Poliertes Aluminium-Fußkreuz ∙ Sicherheitsgasfeder verchromt ∙ PU-Teile mit Stahleinlegern ∙ Pendelnde Rückenstütze, in der Höhe und Neigung verstellbar · Permanentkontakt einstellbar
Weitere Informationen:
Anlieferung:
zerlegt
Farbe Gestell:
schwarz
Sitzhöhe:
500-690 mm
Sitzausführung:
PU-Schaum
Sitzbreite:
420 mm
Sitztiefe:
400 mm
Farbe:
schwarz
Rückenlehnenhöhe:
220 mm
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, arbeitsdrehstuhl schwarz, arbeitsdrehstuhl, lotz arbeitsdrehstuhl, Sitzmöbel, Arbeitsdrehstühle, Arbeitsstühle, Werkstattstühle, Werkstattstuhl, Werkstatt-Stühle, Werkstatt-Stuhl, Drehstühle, Stühle, Stuhl
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 188,16*
€ 231,62*
Lager 369
Frei Haus
ab € 255,54*
€ 312,10*
19 Tage
30
Frei Haus
ab € 308,05*
€ 373,06*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,10*
€ 371,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 308,69*
€ 367,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,63*
€ 345,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,20*
€ 338,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,54*
€ 304,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lotz Lagertechnik
B0901707
ab € 102,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.