Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehhilfe aus Stahlrohr, ESD,Höhe 600-850 mm, Sitzneigung 15 Grad, hor. 16 Grad,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehhilfe aus Stahlrohr, ESD,Höhe 600-850 mm, Sitzneigung 15 Grad, hor. 16 Grad,
Stehhilfe aus Stahlrohr, ESD,Höhe 600-850 mm, Sitzneigung 15 Grad, hor. 16 Grad,
Stehhilfe aus Stahlrohr, ESD,Höhe 600-850 mm, Sitzneigung 15 Grad, hor. 16 Grad,
Stehhilfe aus Stahlrohr, ESD,Höhe 600-850 mm, Sitzneigung 15 Grad, hor. 16 Grad,
Stehhilfe aus Stahlrohr, ESD,Höhe 600-850 mm, Sitzneigung 15 Grad, hor. 16 Grad,
Artikel-Nr.:
     369-E816284
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     E816284
EAN/GTIN:
     4260257710534
Suchbegriffe:
Sitz-Stehstuhl
Stehhilfe
stehhilfe integralschaum lotz
sitz stehstuhl
∙ Elektrisch leitfähig · Stabile Stehhilfe aus Edelstahl oder Stahlrohr ∙ Ergonomisch geformter Komfortsitz ∙ Sitz höhenverstellbar von 600 mm bis 850 mm ∙ Sitzneigung um 15° verstellbar, horizontal um 16° in jede Richtung schwenkbar, mit Rückstellautomatik ∙ Ausgestattet mit rutschfesten Bodengleitern
Weitere Informationen:
Farbe Gestell:
lichtgrau
Anlieferung:
zerlegt
Material Sitz:
-
Ausführung Stehhilfe:
Gleiter
Gestellfarbe:
lichtgrau
Stuhlgestell:
-
Fußstütze:
nein
Farbe:
schwarz
Sitzhöhe:
600-850 mm
Weitere Suchbegriffe: stehhilfe lotz, Sitzmöbel, Stehhilfen
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 174,65*
€ 212,25*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 175,51*
€ 213,31*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 186,76*
€ 227,74*
42 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 191,31*
€ 238,74*
Lager 369
Frei Haus
ab € 235,30*
€ 285,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,11*
€ 339,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,38*
€ 333,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,45*
€ 300,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,70*
€ 294,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,30*
€ 280,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lotz Lagertechnik
3630.01
ab € 173,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.