Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rammschutz-Bügel, Spezialkunststoff, Breite 750 mm, Höhe 1200 mm, gelb mit schwa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rammschutz-Bügel, Spezialkunststoff, Breite 750 mm, Höhe 1200 mm, gelb mit schwa
Rammschutz-Bügel, Spezialkunststoff, Breite 750 mm, Höhe 1200 mm, gelb mit schwa
Rammschutz-Bügel, Spezialkunststoff, Breite 750 mm, Höhe 1200 mm, gelb mit schwa
Rammschutz-Bügel, Spezialkunststoff, Breite 750 mm, Höhe 1200 mm, gelb mit schwa
Artikel-Nr.:
     369-E814341
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     E814341
EAN/GTIN:
     4250912305618
Suchbegriffe:
Anfahrschutz Lagerregal
Lagerregalrammschutz
Rammschutz Lagerregal
Regalbeinschutz Lagerregal
∙ Einsetzbar im Innen- und Aussenbereich sowie für die Lebensmittelindustrie ∙ Polyurethan-Vollmaterial mit zusätzlicher Stahlarmierung ∙ Abriebfest, korrosionsfrei, widerstandfähig ∙ Optimaler Schutz vor Anfahrschäden ∙ Zum Aufdübeln mittels Bodenplatten ∙ Befestigungsmaterial bitte separat mitbestellen ∙ Hohe Warnwirkung ∙ Farbe gelb mit roten und schwarzen Reflektoren∙ Bodenplatten 140 x 140 x 20 mm mit 4 Bohrlöchern Ø 22 mm
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Höhe:
1200 mm
Breite:
750,0 mm
Farbe:
gelb/schwarz/rot
Weitere Suchbegriffe: Rammschutz-Bügel, Rammschutzbügel, rammschutzbügel bodenplatte, rammschutz bügel, rammschutzbügel dancop, Anfahrschutz, Rammschutz, Anfahrschutzbügel, Bügel
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 196,29*
€ 249,22*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 205,10*
€ 250,40*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 207,39*
€ 251,63*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 212,38*
€ 257,76*
Lager 369
Frei Haus
ab € 272,59*
€ 327,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 327,21*
€ 389,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 321,38*
€ 382,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 304,16*
€ 361,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 300,66*
€ 357,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 272,59*
€ 324,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Widex Selection
E814366
ab € 21,79*
Zubehör
Dancop
PFIX4
ab € 48,91*
Zubehör
Dancop
PFIX1
ab € 11,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.