Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rammschutz-Bügel, Spezialkunststoff, Breite 750 mm, Höhe 350mm, gelb mit schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rammschutz-Bügel, Spezialkunststoff, Breite 750 mm, Höhe 350mm, gelb mit schwarz
Rammschutz-Bügel, Spezialkunststoff, Breite 750 mm, Höhe 350mm, gelb mit schwarz
Rammschutz-Bügel, Spezialkunststoff, Breite 750 mm, Höhe 350mm, gelb mit schwarz
Rammschutz-Bügel, Spezialkunststoff, Breite 750 mm, Höhe 350mm, gelb mit schwarz
Artikel-Nr.:
     369-E814337
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     E814337
EAN/GTIN:
     4250912305571
Suchbegriffe:
Anfahrschutz Lagerregal
Lagerregalrammschutz
Rammschutz Lagerregal
Regalbeinschutz Lagerregal
∙ Einsetzbar im Innen- und Aussenbereich sowie für die Lebensmittelindustrie ∙ Polyurethan-Vollmaterial mit zusätzlicher Stahlarmierung ∙ Abriebfest, korrosionsfrei, widerstandfähig ∙ Optimaler Schutz vor Anfahrschäden ∙ Zum Aufdübeln mittels Bodenplatten ∙ Befestigungsmaterial bitte separat mitbestellen ∙ Hohe Warnwirkung ∙ Farbe gelb mit roten und schwarzen Reflektoren∙ Bodenplatten 140 x 140 x 20 mm mit 4 Bohrlöchern Ø 22 mm
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Höhe:
350 mm
Breite:
750,0 mm
Farbe:
gelb/schwarz/rot
Weitere Suchbegriffe: Rammschutz-Bügel, Rammschutzbügel, rammschutzbügel bodenplatte, rammschutz bügel, rammschutzbügel dancop, Anfahrschutz, Rammschutz, Anfahrschutzbügel, Bügel
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 132,97*
€ 164,18*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 130,55*
€ 164,20*
4 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 133,28*
€ 164,76*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 134,09*
€ 165,48*
Lager 369
Frei Haus
ab € 183,31*
€ 220,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,59*
€ 262,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,56*
€ 260,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,19*
€ 245,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,63*
€ 238,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,31*
€ 218,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Widex Selection
E814366
ab € 21,79*
Zubehör
Dancop
PFIX4
ab € 48,91*
Zubehör
Dancop
PFIX1
ab € 11,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.