Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rammschutz-Poller, Spezialkunststoff, Durchm. 159 mm, Höhe 1000 mm, gelb mit sch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rammschutz-Poller, Spezialkunststoff, Durchm. 159 mm, Höhe 1000 mm, gelb mit sch
Rammschutz-Poller, Spezialkunststoff, Durchm. 159 mm, Höhe 1000 mm, gelb mit sch
Rammschutz-Poller, Spezialkunststoff, Durchm. 159 mm, Höhe 1000 mm, gelb mit sch
Rammschutz-Poller, Spezialkunststoff, Durchm. 159 mm, Höhe 1000 mm, gelb mit sch
Artikel-Nr.:
     369-E814334
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     E814334
EAN/GTIN:
     4250912305649
Suchbegriffe:
Rammschutz-Poller
Rammschutzpoller
Absperrpfosten
Blockierpoller
∙ Einsetzbar im Innen- und Außenbereich, sowie für die Lebensmittelindustrie ∙ Polyurethan-Vollmaterial mit zusätzlicher Stahlarmierung ∙ Abriebfest, korrosionsfrei, widerstandsfähig ∙ Optimaler Schutz vor Anfahrschäden ∙ Zum Aufdübeln mittels Bodenplatten ∙ Befestigungsmaterial bitte separat mitbestellen ∙ Hohe Warnwirkung ∙ Farbe gelb, schwarze Warnmarkierung und rot reflektierende Warnmarkierung∙ Bodenplatten mit 4 Bohrlöchern Ø 22 mm∙ Bodenplatte 250 x 250 x 25 mm
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Ø:
159 mm
Befestigungsart:
zum Aufdübeln
Höhe:
1000 mm
Breite:
159 mm
Farbe:
gelb/schwarz/rot
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlpoller, Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten kunststoff gelb, absperrpfosten kunststoff, absperrpfosten, Anfahrschutz, Rammschutz, Anfahrschutzpoller, Absperrpoller, Anfahrschutzpfosten, Rammschutzpfosten, Pfosten, Poller
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 264,82*
€ 312,01*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 261,99*
€ 312,04*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 266,44*
€ 312,59*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 274,88*
€ 320,14*
Lager 369
Frei Haus
ab € 359,99*
€ 415,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 415,01*
€ 493,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 408,87*
€ 486,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 375,43*
€ 446,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 369,89*
€ 440,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 359,99*
€ 428,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Widex Selection
E814364
ab € 10,83*
Zubehör
Dancop
PFIX2
ab € 26,29*
Zubehör
Dancop
PFIX1
ab € 11,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.