Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rammschutzpoller Rohr-Ø159xH1000mm gelb z.Aufdübeln Polyurethan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2431B-9192480095
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     P50-60
EAN/GTIN:
     4250912305649
Suchbegriffe:
Rammschutz-Poller
Rammschutzpoller
Absperrpfosten
Blockierpoller
für den Außen- und Innenbereich · aus Polyurethan, Vollmaterial und Stahlarmierung · hoch belastbar · sichern Inventar, beugen Anfahrschäden vor · korrosionsfrei und widerstandsfähig · Reflektorstreifen zur zusätzlichen Warnung · mit schwarzen und roten Warnmarkierungen · in 3 Ausführungen erhältlich · Rohr-Ø 90 mm, 159 mm, 273 mm · zum Aufdübeln, Montagematerial nicht inklusiveWeitere technische Eigenschaften:· Bodenplattenlänge: 250mm· Bodenplattenbreite: 250mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
zum Aufdübeln
Gewicht:
27,7 kg
Höhe:
1000 mm
Ausstattung:
mit schwarzen Warnmarkierungen
Farbe:
gelb
Material:
Polyurethan
Rohr-Ø:
159 mm
Marke:
DANCOP
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 266,27*
€ 316,89*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 261,43*
€ 316,92*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 271,91*
€ 322,81*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 272,69*
€ 325,78*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 280,67*
€ 333,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,81*
€ 384,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 318,35*
€ 378,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 318,34*
€ 378,82
pro Stück
ab 4 Stück
€ 318,33*
€ 378,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,34*
€ 334,79
pro Stück
ab 6 Stück
€ 281,33*
€ 334,78
pro Stück
ab 7 Stück
€ 281,32*
€ 334,77
pro Stück
ab 8 Stück
€ 281,31*
€ 334,76
pro Stück
ab 9 Stück
€ 281,30*
€ 334,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,94*
€ 331,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,91*
€ 323,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Widex Selection
E814364
ab € 10,91*
Zubehör
Dancop
PFIX2
ab € 26,41*
Zubehör
Dancop
PFIX1
ab € 11,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.