Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandschwenkplatte für geschlossene Schlauchaufroller mit 8 m Schlauch, Schwenkbe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandschwenkplatte für geschlossene Schlauchaufroller mit 8 m Schlauch, Schwenkbe
Wandschwenkplatte für geschlossene Schlauchaufroller mit 8 m Schlauch, Schwenkbe
Artikel-Nr.:
     369-E813616
Hersteller:
     Braunwarth Aufrollsysteme
Herst.-Nr.:
     E813616
EAN/GTIN:
     4031513000702
Suchbegriffe:
Platte (Schlauchaufroller)
Platte für Schlauchaufroller
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Für Druckluft, Öl, Wasser, Gas und SauerstoffAutomatische Schlauchaufrollung durch Federkraft mit mechanischer Arretiermöglichkeit bei jeder Umdrehung für zugentlastetes Arbeiten mit jeder Schlauchlänge. Lösen der Arretierung durch einfaches, kurzes Ziehen. Schneller Wechsel der Druckluftwerkzeuge, ohne Abstellen der Luftzufuhr, durch Anbringen einer Schnellkupplung. Je nach Ausführung in offener oder geschlossener Bauweise zur starren oder schwenkbaren Wandbefestigung.∙ Äußerst stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Kunststoffbeschichtung in blau/grau∙ Robuste Kugellagerung ∙ Langlebige Rückholfeder aus FederstahlWandschwenkplattenWandschwenkplatte, Schwenkbereich 160°
Weitere Informationen:
Schlauchlänge:
0 m
Arbeitsdruck:
- bar
Schlauch-Innen-Ø:
- mm
Weitere Suchbegriffe: Schlauchaufroller, Schlauchtrommel, Wandarmatur, Wandbatterie, schlauchtrommel 8m, schlauch trommel, Aufroller, Schauchaufroller
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 106,13*
€ 131,65*
Lager 369
Frei Haus
ab € 107,38*
€ 132,15*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 111,33*
€ 137,21*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,15*
€ 157,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,46*
€ 156,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,29*
€ 149,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,22*
€ 144,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,38*
€ 127,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.