| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E813505 Herst.-Nr.: E813505 EAN/GTIN: 4031513000047 |
| |
|
| | |
| Für Druckluft, Öl, Wasser, Gas und SauerstoffAutomatische Schlauchaufrollung durch Federkraft mit mechanischer Arretiermöglichkeit bei jeder Umdrehung für zugentlastetes Arbeiten mit jeder Schlauchlänge. Lösen der Arretierung durch einfaches, kurzes Ziehen. Schneller Wechsel der Druckluftwerkzeuge, ohne Abstellen der Luftzufuhr, durch Anbringen einer Schnellkupplung. Je nach Ausführung in offener oder geschlossener Bauweise zur starren oder schwenkbaren Wandbefestigung.∙ Äußerst stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Kunststoffbeschichtung in blau/grau∙ Robuste Kugellagerung ∙ Langlebige Rückholfeder aus FederstahlWandschwenkplattenWandschwenkplatte, Schwenkbereich 270° Weitere Informationen: | | Schlauchlänge: | 0 m | Arbeitsdruck: | - bar | Schlauch-Innen-Ø: | - mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 53,19* | € 69,33* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 59,66* | € 76,73* | | | | Lager 369 | | | | | | € 5,00* | ab € 60,11* | € 76,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|