Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handhebelpumpe, 0,3 l/Hub, Dichtung NBR, für nichtbrennb. Mineralöle, Tauchtiefe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handhebelpumpe, 0,3 l/Hub, Dichtung NBR, für nichtbrennb. Mineralöle, Tauchtiefe
Handhebelpumpe, 0,3 l/Hub, Dichtung NBR, für nichtbrennb. Mineralöle, Tauchtiefe
Artikel-Nr.:
     369-E813272
Hersteller:
     Jessberger
Herst.-Nr.:
     JP 04_1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehkolbenpumpe
Fass-Handpumpe
Hand-Fasspumpe
Hand-Kolbenpumpe
∙ Für 60 und 200 Liter Fässer und Kanister (aufgrund des Teleskoptauchrohrs, 500-900 mm, Ø 34mm) · Pumpenkörper und Welle aus PP, Dichtungen abhängig vom Fördermedium · Schlauchanschluss 3/4" am Druckstutzen · Gewindeanschluss G 2", Adapter erhalten Sie auf Anfrage∙ Für nicht brennbare Mineralölprodukte wie Öle, Diesel, Alkohol bis max. 50%, Frostschutzmittel (verdünnt), Wasser, etc. (NBR-Dichtung)
Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen
Tauchtiefe:
500-900 mm
Pumpenauslauf:
Bogen
Fördermenge:
0,3 l/h
Dichtung:
NBR
Gewinde:
G 2''
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 48,91*
€ 63,84*
Lager 369
€ 5,00*
ab € 55,62*
€ 71,62*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,62*
€ 85,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,71*
€ 82,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,24*
€ 78,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,59*
€ 76,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,50*
€ 75,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,62*
€ 66,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.