Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyethylen-Auffangwanne mit Kufen, mit verzinktem Stahlgitterrost, BxTxH 1205x8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polyethylen-Auffangwanne mit Kufen, mit verzinktem Stahlgitterrost, BxTxH 1205x8
Polyethylen-Auffangwanne mit Kufen, mit verzinktem Stahlgitterrost, BxTxH 1205x8
Polyethylen-Auffangwanne mit Kufen, mit verzinktem Stahlgitterrost, BxTxH 1205x8
Polyethylen-Auffangwanne mit Kufen, mit verzinktem Stahlgitterrost, BxTxH 1205x8
Artikel-Nr.:
     369-E813161
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     E813161
EAN/GTIN:
     4052886129371
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
∙ Hergestellt aus Polyethylen ∙ Hohe Beständigkeit gegen Säuren, Laugen, Öle und andere aggressive Stoffe ∙ Zur sicheren und vorschriftsmäßigen Lagerung wassergefährdender Flüssigkeiten aller Gefährdungsklassen ∙ Nicht zur Lagerung brennbarer Flüssigkeiten zugelassen ∙ Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung des DIBt-Berlin ∙ Farbe schwarz∙ Besonders robust ∙ Geeignet für den innerbetrieblichen Transport mit Hubwagen oder StaplerGeringes Eigengewicht - Leichte HandhabungBesonders robust!
Weitere Informationen:
Abmessung (B x T x H):
1205 x 805 x 430mm
Anzahl 200-l-Fässer:
2 Stück
Material:
Polyethylen
Anlieferung:
montiert
Höhe:
430 mm
Auffangvolumen:
224 l
Abmessung Breite:
1205 mm
Abmessung Tiefe:
805 mm
Abmessung Höhe:
430 mm
Abmessungen (B x T x H):
1205 x 805 x 430 mm
Tiefe:
805 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
1205 mm
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, cemo pe auffangwanne, fasswanne, fasswanne gfk, Auffangwannen
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 248,66*
€ 299,81*
€ 4,95*
ab € 261,54*
€ 309,52*
16 Tage
20
Frei Haus
ab € 274,48*
€ 325,11*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 284,34*
€ 335,64*
Lager 369
Frei Haus
ab € 380,59*
€ 439,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 439,49*
€ 522,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 431,20*
€ 513,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 410,63*
€ 488,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 395,73*
€ 470,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 380,59*
€ 452,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEMO
E813170
ab € 48,44*
Zubehör
CEMO
8358
ab € 102,59*
Zubehör
CEMO
8325
ab € 162,67*
Zubehör
CEMO
8324
ab € 93,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.