Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umweltregal, Grundfeld, offener Rahmen, mit 4 Gitterrost-Fachebenen und Auffangw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Umweltregal, Grundfeld, offener Rahmen, mit 4 Gitterrost-Fachebenen und Auffangw
Umweltregal, Grundfeld, offener Rahmen, mit 4 Gitterrost-Fachebenen und Auffangw
Umweltregal, Grundfeld, offener Rahmen, mit 4 Gitterrost-Fachebenen und Auffangw
Umweltregal, Grundfeld, offener Rahmen, mit 4 Gitterrost-Fachebenen und Auffangw
Umweltregal, Grundfeld, offener Rahmen, mit 4 Gitterrost-Fachebenen und Auffangw
Umweltregal, Grundfeld, offener Rahmen, mit 4 Gitterrost-Fachebenen und Auffangw
Artikel-Nr.:
     369-E812705
Hersteller:
     Regalwerk
Herst.-Nr.:
     E812705
EAN/GTIN:
     4250797515713
Suchbegriffe:
Bert Regal
Regal Bert
Grund-Regal
Grundregal
∙ Verzinkt ∙ Rahmen vormontiert ∙ Durch den Aufbau als Grund- und Anbaufeld beliebig erweiterbar Feldlast: bis max. 2000 kg(bei gleichmäßig verteilter Last) Geeignet für die Lagerung von wassergefährdenden Flüssigkeiten der WGK 1-3 sowie zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten∙ Verzinkter, offener Regalrahmen mit Tiefenriegeln ∙ 4 Gitterrostebenen ∙ 1 Boden-Auffangwanne (überstehend, verzinkt, flüssigkeitsdicht verschweißt, 210 Liter, B x T x H 1200 x 800 x 380 mm) mit Gitterrost ∙ Rastermaß 25 mm
Weitere Informationen:
Abmessung (B x T x H):
1285 x 600 x 2500mm
Material:
Stahl verzinkt
Anzahl Ebenen:
5 Stück
Anlieferung:
zerlegt
Oberfläche:
verzinkt
Regalausführung:
Grundfeld
Höhe:
2500 mm
Auffangvolumen:
210 l
Abmessung Breite:
1285 mm
Abmessung Tiefe:
600 mm
Abmessung Höhe:
2500 mm
Abmessungen (B x T x H):
1285 x 600 x 2500 mm
Tiefe:
600 mm
Farbe:
verzinkt
Anzahl Lagerebenen:
4 Stück
Breite:
1285 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 929,10*
€ 1.033,96*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 978,97*
€ 1.086,89*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.008,22*
€ 1.121,92*
Lager 369
Frei Haus
ab € 1.225,61*
€ 1.361,42*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.242,45*
€ 1.371,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.361,42*
€ 1.620,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.350,52*
€ 1.607,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.298,39*
€ 1.545,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.264,76*
€ 1.505,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.225,61*
€ 1.458,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Regalwerk
B3-28306-K
ab € 133,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.