Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexible Auffangwanne, BxTxH 600x600x120 mm, Aufnahme 43 Liter, Gewicht 0,75 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flexible Auffangwanne, BxTxH 600x600x120 mm, Aufnahme 43 Liter, Gewicht 0,75 kg
Flexible Auffangwanne, BxTxH 600x600x120 mm, Aufnahme 43 Liter, Gewicht 0,75 kg
Flexible Auffangwanne, BxTxH 600x600x120 mm, Aufnahme 43 Liter, Gewicht 0,75 kg
Flexible Auffangwanne, BxTxH 600x600x120 mm, Aufnahme 43 Liter, Gewicht 0,75 kg
Artikel-Nr.:
     369-E6463887
Hersteller:
     Emtez
Herst.-Nr.:
     TR6060
EAN/GTIN:
     4260589115878
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
∙ Schnell, flexibel und einfach einzusetzen ∙ Zusammenrollbar, mit Klettverschluß zur Befestigung ∙ Glasfaserverstärkt für hohe Stabilität ∙ Für den Einsatz im Innen- und Außenbereich geeignet ∙ Ideal für Wartungsarbeiten, z.B. für das Reinigen von öligen Werzeugen und Maschinenteilenbr/br/· Zusammenrollbar mit Klettverschluss zur Befestigung
Weitere Informationen:
Material:
PVC
Anlieferung:
montiert
Abmessung Tiefe:
600 mm
Abmessung Höhe:
120 mm
Auffangvolumen:
43 l
Abmessung Breite:
600 mm
Farbe:
gelb
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 46,97*
€ 62,30*
Lager 369
€ 5,00*
ab € 58,09*
€ 76,07*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,07*
€ 90,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,10*
€ 89,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,97*
€ 85,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,04*
€ 83,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,27*
€ 78,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,09*
€ 69,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.