| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E6462041 Herst.-Nr.: 12765-4-CO2 EAN/GTIN: 4058255110636 |
| |
|
| | |
| Hinweise: 1 Rahmen, 4 FachbödenEigenschaften: Grund- oder Anbauregal mit jeweils 4 Fachböden · verzinkt · einfache und schnelle Steckmontage mit vormontierten, verzinkten T-Profil-Rahmen · Fachböden verzinkt, höhenverstellbar im 25-mm-Raster · Tragfähigkeit pro Fachboden 150 kg · Feldlast 1300 kg (bei gleichmäßig verteilter Last) · ohne WandbefestigungTechnische Daten: Weitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: verzinktFußnote: Sicherheitshinweis: Regale mit einem Höhen-/Tiefenverhältnis größer 5:1 müssen gem. DGUV-Regel 108-007 durch geeignete Wand-, Fuß- oder Deckenbefestigungen gegen Kippen gesichert werden. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schwerlastregal, Schwerlastschraubregal, Schwerlaststeckregal, Steck-Regal, Steckregal, schwerlastregal tiefe 60cm, schwerlastregal, schwerlastregal af, Regal, Steckregale, Steckregalset, Steckregalsets |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 121,83* | € 152,02* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 129,39* | € 161,88* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 139,05* | € 175,53* | | | | Lager 369 | | | | | | Frei Haus | ab € 150,59* | € 184,34* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 35,99* | ab € 159,09* | € 195,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|