Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abmantelungswerkzeug / Stripper für Rund-/Feuchtraumkabel 8-13 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abmantelungswerkzeug / Stripper für Rund-/Feuchtraumkabel 8-13 mm
Artikel-Nr.:
     369-E6424553
Hersteller:
     Factor
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250345536993
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Ausführung: Aus robustem, glasfaserverstärktem Polyamid mit innenliegender Klinge ∙ Mit integriertem Langenanschlag (3-10 mm) ∙ Kein Einstellen der Schnittteife erforderlich ∙ Mit BefestigungsclipAnwendung: Zum schnellen und sicheren Abmanteln aller gängigen Rund- und Feuchtraumkabel Ø 6-13 mm (z. B NYM-Kabel 3 x 15,5 bis 5 x 2,5 mm2)
Weitere Informationen:
für Kabel-Ø:
6-13 mm
Länge:
120 mm
Weitere Suchbegriffe: abisolierer, Abisoliermesser, Messer, Abisoloer-Messer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.