Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handstretchfolie, 10my, LxB 300m x 500mm 70, Karton mit 6 R., transparent


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     369-E6424447
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     E6424447
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hand-Stretchfolie
Handstretch-Folie
Handstretchfolie
Bündelfolie
· Stretchfolie zur Sicherung und Kennzeichnung· Ideal zum Einstretchen von Paletten und Kartons· Schützt vor Schmutz und Nässe· Optimale Anpassung an das Packgut· Geprüfte Qualität in Länge und Stärke · Folie rollt sich leicht und konstant ab · VE 6 Rollen
Weitere Informationen:
Folienstärke:
10 µmm
Material:
Polyethylen
Rollenbreite:
500 mm
Rollenlänge:
300 m
Farbe:
transparent
Weitere Suchbegriffe: Dehnfolie, Stretchfilm, Stretchfolie, Wickelfolie, wickelfolie transparent 500mm, bündelfolie, bündelfolie transparent, Stretchfolien, Verpackungsmaterial, Dehnfolien, Verpackungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,12*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 87,79*
€ 104,47
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 86,33*
€ 102,73
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 82,87*
€ 98,62
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 77,61*
€ 92,36
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 68,12*
€ 81,06
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.