| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E6420774 Herst.-Nr.: E6420774 EAN/GTIN: 5060034971481 |
| |
|
| | |
| Geprüft nach EN 149:2001 + A1:2009 ∙ Mehrschichtiges Filtermedium mit kombinierter elektrostatischer Aufladung ∙ Einstellbare Nasenklammer ∙ Verstellbare Kopfbänder für individuellen Sitz - sorgt für ein besonders klares Sichtfeld ∙ Allergikerfreundlich ∙ Ergonomisches 3D-Design ∙ Farbcodierung zur leichteren Identifizierung ∙ Modelle mit Styropen-Ausatemventil mit Gummi-Membran für verminderten Atemwiderstand und zur Reduzierung von Wärmestau bei heißen und feuchten BedingungenE 642 0533 + E 642 0534: Mit zugewiesenem Schutzfaktor (ZSF) von 10 x und nominalen Schutzfaktor (NPF) 12 x des Arbeitsplatzgrenzwertes (AGW) für Feinstaub, Fasern, Dämpfe und NebelE 642 0774 + E 642 0536: Mit zugewiesenem Schutzfaktor (ZSF) von 30 x und nominalen Schutzfaktor (NPF) 50 x des Arbeitsplatzgrenzwertes (AGW) für Feinstaub, Fasern, Dämpfe und Nebel Weitere Informationen: | | Typ/Modell: | XP3 | VPE: | 0 Stück | Ausatemventil: | nein | Filter-Typ: | FFP3 | Norm: | EN 149:2001 + A1:2009 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Feinstaubmaske, Filtrierende Halbmaske, Partikelfiltrierende Halbmaske, Staubmaske, Atemschutzmaske FFP3, FFP-3, FFP3, FFP3 Atemschutzmaske, FFP3 Feinstaubmaske, FFP3 Maske, FFP3-Masken, Feinstaubmaske FFP3, feinstaubmaske ffp3 ohne ventil, einmal halbmaske, einmal-halbmaske ffp3d, Atemschutzmasken, Einwegmasken, Feinstaubmasken, Staubmasken, Masken, Geruchsschutzmasken, Feinstaubmasken mit Ausatemventil, Filterstaubmasken |
| | |
| |