Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pro-Fit Gehörschutzstöpselspender, Farbe schwarz, leer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pro-Fit Gehörschutzstöpselspender, Farbe schwarz, leer
Artikel-Nr.:
     369-E6420671
Hersteller:
     PRO FIT by Fitzner
Herst.-Nr.:
     171
EAN/GTIN:
     4059276006984
Suchbegriffe:
Gehörschutz-Spender
Gehörschutzspender
gehörschutz-spender ohne inhalt
gehörschutz spender
Ohne Gehörschutzstöpsel ∙ Zur Wandbefestigung oder freien Aufstellung ∙ Entnahme der Stöpsel durch leichte Drehbewegung - Auffangschale verhindert, dass Stöpsel auf den Boden fallen ∙ Farbe schwarz
Weitere Informationen:
Dämmwert SNR:
0 dB(A)
Gebinde:
-
Farbe:
schwarz
Unknown:
-
Norm:
-
Inhalt:
NaV
Weitere Suchbegriffe: pro fit gehörschutzspender, Gehörstöpsel, Gehörschutz, Gehörschützer, Gehörschutzstöpsel, Lärmschutz, Lärmschutzstöpsel, Ohrschutz, Ohrschutzstöpsel, Ohrstöpsel, Ohrschützer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,61*
€ 50,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,33*
€ 50,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,74*
€ 48,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,10*
€ 47,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,59*
€ 47,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,91*
€ 37,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.