Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutz-Bundhose zweifarbig, Farbe warnorange/marine, Gr. 70


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     369-E6419672
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     E6419672
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Warnschutzbekleidung
Bundhosen
Warnschutz-Bundhosen
Warnschutz-Hosen
Nach EN ISO 20345 Klasse 2 ∙ Aus 65% Polyester/35% Baumwolle, 245 g/m2 ∙ Bund mit Gummizug und Gürtelschlaufen ∙ 2 eingesetzte Vordertaschen, 2 Gesäßtaschen mit verschließbarem Klettverschluss ∙ Mit doppelter Zollstocktasche un einer aufgesetzten Werkzeugtasche ∙ Oberschenkeltasche mit aufgesetzter Handy- und Werkzeugtasche ∙ Eine Smartphonetasche mit Patte und Klett ∙ Hammerschlaufe ∙ Hosenschlitz mit Reißverschluss ∙ Vorgeformte Knie und Knietaschen mit Klettverschluss ∙ Doppelte Reflexstreifen je Hosenbein und zusätzlich am Oberschenkel
Weitere Informationen:
Geschlecht:
Herren
Material:
65% Polyester/35% Baumwolle
Farbe:
warnorange/marine
Futter:
NaV
Größe:
70
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,01*
€ 95,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,43*
€ 93,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,51*
€ 89,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,36*
€ 87,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,78*
€ 73,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.